Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Permanent-Marker SCHNEIDER 230, nachfüllbar, Aluminiumschaft, 1-3 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Permanent-Marker SCHNEIDER 230 grün 72 dpi
Artikel-Nr.:  186B-138105
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  123004
EAN:  4004675000040
Permanent-Marker SCHNEIDER 230. Mit Rundspitze. Strichstärke: 1-3 mm. Schnelltrocknend, geruchsarm, wasserfest, lichtbeständig. Aluminiumschaft. Schaftfarbe: weiß. Nachfüllbar mit Nachfüllflasche 650. Kappe in Schreibfarbe. Schreibfarbe: grün.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
1-3
Schreibfarbe:
grün
Spitzenform:
Rundspitze
nachfüllbar ja/nein:
Ja
Spitze austauschbar ja/nein:
Nein
Tinte/Tusche (Art):
schnelltrocknend, geruchsarm
wasserfest ja/nein:
Ja
lichtbeständig ja/nein:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein:
Nein
Schaftfarbe:
weiß
mit Clip ja/nein:
Nein
Schaftmaterial:
Aluminiumschaft
Kappe umsteckbar ja/nein:
Nein
Produkt Name:
SCHNEIDER 230
Produkt Typ:
Permanent-Marker
... > Bürobedarf > SCHNEIDER > Marker
Weitere Suchbegriffe: Marker permanent, Pigmentmarker, Kunststoffmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät, Filzstift, Filzmarker, Metallmarker
Angebote (10)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Rochaden
1
€ 5,50*
€ 0,72*
1 Tag
1
€ 3,90*
€ 0,74*
1 Tag
10
€ 5,95*
€ 0,75*
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 0,77*
2 Tage
1
€ 4,95*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise von Rochaden
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
Versand von Rochaden
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Edding
4-950003
€ 2,83*
€ 3,37
Ähnlich
Edding
4-950005
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
Edding
4-950002
€ 2,83*
€ 3,37
Ähnlich
Edding
4-950001
€ 2,83*
€ 3,37
Ähnlich
Edding
4-950049
€ 3,28*
€ 3,90
Ähnlich
Sanford
S0781740
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Sanford
S0781640
€ 7,82*
€ 9,31
Ähnlich
Sanford
S0781540
€ 7,79*
€ 9,27
Ähnlich
Sanford
S0683140
€ 56,93*
€ 67,75
Ähnlich
5 Star
500933
€ 2,11*
€ 2,51
Ähnlich
Edding
300/3
€ 0,90*
€ 1,07
Ähnlich
Edding
300/4
€ 0,79*
€ 0,94
Ähnlich
Edding
300/2
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
Edding
300-001
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
Edding
4-3000003
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3000007
€ 1,38*
€ 1,64
Ähnlich
Edding
4-3000005
€ 1,38*
€ 1,64
Ähnlich
Edding
4-3000004
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3000010
€ 1,59*
€ 1,89
Ähnlich
Edding
4-3000006
€ 1,59*
€ 1,89
Ähnlich
Edding
4-3000009
€ 1,38*
€ 1,64
Ähnlich
Edding
4-3000002
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3000001
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3000008
€ 1,38*
€ 1,64
Ähnlich
Edding
330/3
€ 0,79*
€ 0,94
Ähnlich
Edding
330/4
€ 0,84*
€ 1,00
Ähnlich
Edding
330/2
€ 0,84*
€ 1,00
Ähnlich
Edding
330-001
€ 0,84*
€ 1,00
Ähnlich
Edding
4-3300003
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3300005
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3300004
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3300006
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3300002
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
4-3300001
€ 1,56*
€ 1,86
Ähnlich
Edding
370/3
€ 0,77*
€ 0,92
Ähnlich
Edding
370/4
€ 0,77*
€ 0,92
Ähnlich
Edding
370/2
€ 0,77*
€ 0,92
Ähnlich
Edding
4-05-4
€ 5,22*
€ 6,21
Ähnlich
5 Star
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
332713
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
332721
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
5 Star
500941
€ 2,11*
€ 2,51
Ähnlich
SCHNEIDER
123004
€ 0,79*
€ 0,94
Ähnlich
SCHNEIDER
123003
€ 0,85*
€ 1,01
Ähnlich
SCHNEIDER
123002
€ 0,85*
€ 1,01
Ähnlich
SCHNEIDER
123001
€ 0,85*
€ 1,01
Ähnlich
Texas Instruments
83PL/CLM
€ 87,54*
€ 104,17
Ähnlich
Texas Instruments
89T/CLM
€ 169,90*
€ 202,18
Ähnlich
Texas Instruments
84PL/CLM
€ 113,33*
€ 134,86
Ähnlich
Texas Instruments
84PLSE/CLM
€ 147,79*
€ 175,87
Ähnlich
Texas Instruments
36XII/TBL
€ 18,51*
€ 22,03
Ähnlich
Texas Instruments
30XIIB/TBL
€ 17,32*
€ 20,61
Ähnlich
Texas Instruments
30XIIS/TBL
€ 20,49*
€ 24,38
Ähnlich
Texas Instruments
5018/FBL
€ 17,49*
€ 20,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG