Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Permanent-Marker SCHNEIDER 230, nachfüllbar, Aluminiumschaft, 1-3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Permanent-Marker SCHNEIDER 230 schwarz 72 dpi
Artikel-Nr.:  186B-138124
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  123001
EAN:  4004675000019
Permanent-Marker SCHNEIDER 230. Mit Rundspitze. Strichstärke: 1-3 mm. Schnelltrocknend, geruchsarm, wasserfest, lichtbeständig. Aluminiumschaft. Schaftfarbe: weiß. Nachfüllbar mit Nachfüllflasche 650. Kappe in Schreibfarbe. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
1-3
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenform:
Rundspitze
nachfüllbar ja/nein:
Ja
Spitze austauschbar ja/nein:
Nein
Tinte/Tusche (Art):
schnelltrocknend, geruchsarm
wasserfest ja/nein:
Ja
lichtbeständig ja/nein:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein:
Nein
Schaftfarbe:
weiß
mit Clip ja/nein:
Nein
Schaftmaterial:
Aluminiumschaft
Kappe umsteckbar ja/nein:
Nein
Produkt Name:
SCHNEIDER 230
Produkt Typ:
Permanent-Marker
... > Bürobedarf > SCHNEIDER > Marker
Weitere Suchbegriffe: Marker permanent, Pigmentmarker, Kunststoffmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät, Filzstift, Filzmarker, Metallmarker
Angebote (13)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Rochaden
1
€ 5,50*
€ 0,65*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 0,66*
1 Tag
10
€ 5,95*
€ 0,67*
14 Tage
10
€ 7,50*
€ 0,68*
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise von Rochaden
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
Versand von Rochaden
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Edding
4-950003
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
Edding
4-950005
€ 2,57*
€ 3,06
Ähnlich
Edding
4-950002
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
Edding
4-950001
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
Edding
4-950049
€ 2,57*
€ 3,06
Ähnlich
5 Star
500933
€ 1,85*
€ 2,20
Ähnlich
SCHNEIDER
113303
€ 0,50*
€ 0,60
Ähnlich
Edding
400SW
€ 0,98*
€ 1,17
Ähnlich
Edding
400VI
€ 12,30*
€ 14,64
Ähnlich
Staedtler
388BL
€ 20,45*
€ 24,34
Ähnlich
Staedtler
388GN
€ 20,45*
€ 24,34
Ähnlich
Staedtler
388RO
€ 20,45*
€ 24,34
Ähnlich
Staedtler
388SW
€ 20,45*
€ 24,34
Ähnlich
Edding
10BL
€ 1,10*
€ 1,31
Ähnlich
Edding
300/3
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
300/4
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
300/2
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
300-001
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
4-3000003
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000007
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000005
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000004
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000010
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000006
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000009
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000002
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000001
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000008
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
330/3
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
330/4
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
330/2
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
330-001
€ 0,62*
€ 0,74
Ähnlich
Edding
4-3300003
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Edding
4-3300005
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3300004
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Edding
4-3300006
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3300002
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Edding
4-3300001
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Edding
370/3
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Edding
370/4
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Edding
370/2
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Edding
4-05-4
€ 4,74*
€ 5,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
332713
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
332721
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
500941
€ 1,85*
€ 2,20
Ähnlich
SCHNEIDER
188314
€ 2,23*
€ 2,65
Ähnlich
SCHNEIDER
113001
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113003
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113004
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113002
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
113301
€ 0,58*
€ 0,69
Ähnlich
SCHNEIDER
123003
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
SCHNEIDER
123004
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
SCHNEIDER
123002
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
SCHNEIDER
123001
€ 0,70*
€ 0,83
Ähnlich
SCHNEIDER
123303
€ 0,77*
€ 0,92
Ähnlich
SCHNEIDER
123304
€ 0,77*
€ 0,92
Ähnlich
SCHNEIDER
123302
€ 0,77*
€ 0,92
Ähnlich
SCHNEIDER
123301
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
Texas Instruments
VOY200/CLM
€ 223,22*
€ 265,63
Ähnlich
Texas Instruments
83PL/CLM
€ 85,24*
€ 101,44
Ähnlich
Texas Instruments
89T/CLM
€ 170,64*
€ 203,06
Ähnlich
Texas Instruments
84PL/CLM
€ 111,24*
€ 132,38
Ähnlich
Texas Instruments
84PLSE/CLM
€ 147,08*
€ 175,03
Ähnlich
Texas Instruments
30RS/TBL
€ 12,00*
€ 14,28
Ähnlich
Texas Instruments
36XII/TBL
€ 15,96*
€ 18,99
Ähnlich
Texas Instruments
1706SV/FBL
€ 5,52*
€ 6,57
Ähnlich
Texas Instruments
30XIIB/TBL
€ 14,84*
€ 17,66
Ähnlich
Texas Instruments
30XIIS/TBL
€ 17,92*
€ 21,32
Ähnlich
Texas Instruments
5018/FBL
€ 15,60*
€ 18,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG