Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104B-E581101 Herst.-Nr.: 113304 EAN: 4004675006585 |
| |
|
|  |  |
 | Permanent-Marker SCHNEIDER 133. Mit Keilspitze. Strichstärke: 1-4 mm. Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann nicht in den Marker eingedrückt werden. Schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte, wasserfest, lichtbeständig. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Nachfüllbar mit Refill-Station 640. Umsteckbare Kappe mit Clip. Schaftfarbe: schwarz. Schreibfarbe: grün, Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen. Weitere Informationen:  |  | Strichstärke (mm): | 1-4 | Schreibfarbe: | grün, Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen | Spitzenform: | Keilspitze | nachfüllbar ja/nein: | Ja | Spitze austauschbar ja/nein: | Nein | Tinte/Tusche (Art): | schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte | wasserfest ja/nein: | Ja | lichtbeständig ja/nein: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein: | Ja | Schaftfarbe: | schwarz | mit Clip ja/nein: | Ja | Schaftmaterial: | Kunststoffschaft | Kappe umsteckbar ja/nein: | Ja | Besonderheit: | Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann nicht in den Marker eingedrückt werden | Produkt Name: | SCHNEIDER 133 | Produkt Typ: | Permanent-Marker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Marker permanent, Pigmentmarker, Kunststoffmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät, Filzstift, Filzmarker, Metallmarker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  | 10 |  |  | € 5,95* | € 0,48* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,49* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 0,54* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 0,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Vergleichspreis: 10 Stück für € 4,80* |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,18* | € 1,40 | Ähnlich | | | | € 1,09* | € 1,30 | Ähnlich | | | | € 1,09* | € 1,30 | Ähnlich | | | | € 1,18* | € 1,40 | Ähnlich | | | | € 0,89* | € 1,06 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 12,30* | € 14,64 | Ähnlich | | | | € 12,30* | € 14,64 | Ähnlich | | | | € 12,30* | € 14,64 | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 1,15* | € 1,37 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 0,52* | € 0,62 | Ähnlich | | | | € 0,52* | € 0,62 | Ähnlich | | | | € 0,52* | € 0,62 | Ähnlich | | | | € 0,52* | € 0,62 | Ähnlich | | | | € 0,53* | € 0,63 |
|  |  |
|
 |
|
|