Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Permanent-Marker SCHNEIDER 133, 1-4 mm, Cap-Off-Ink, nachfüllbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Permanent-Marker SCHNEIDER 133 schwarz 72 dpi
Artikel-Nr.:  200-SCN113301
Hersteller:  SCHNEIDER
Herst.-Nr.:  113301
EAN:  4004675006493
Permanent-Marker SCHNEIDER 133. Mit Keilspitze. Strichstärke: 1-4 mm. Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann nicht in den Marker eingedrückt werden. Schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte, wasserfest, lichtbeständig. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Nachfüllbar mit Refill-Station 640. Umsteckbare Kappe mit Clip. Schaftfarbe: schwarz. Schreibfarbe: schwarz, Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen.
Weitere Informationen:
Strichstärke (mm):
1-4
Schreibfarbe:
schwarz, Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen
Spitzenform:
Keilspitze
nachfüllbar ja/nein:
Ja
Spitze austauschbar ja/nein:
Nein
Tinte/Tusche (Art):
schnelltrocknende, geruchsarme Cap-Off-Tinte
wasserfest ja/nein:
Ja
lichtbeständig ja/nein:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen ja/nein:
Ja
Schaftfarbe:
schwarz
mit Clip ja/nein:
Ja
Schaftmaterial:
Kunststoffschaft
Kappe umsteckbar ja/nein:
Ja
Besonderheit:
Die speziell entwickelte Kopfspitze steht auf dem Schaftrand auf und kann nicht in den Marker eingedrückt werden
Produkt Name:
SCHNEIDER 133
Produkt Typ:
Permanent-Marker
... > Bürobedarf > SCHNEIDER > Marker
Weitere Suchbegriffe: Marker permanent, Pigmentmarker, Kunststoffmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät, Filzstift, Filzmarker, Metallmarker
Angebote (12)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
1
€ 7,50*
€ 0,48*
1 Tag
10
€ 5,95*
€ 0,48*
2 Tage
1
€ 7,50*
€ 0,49*
1 Tag
1
€ 5,50*
€ 0,52*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Edding
4-950003
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
Edding
4-950005
€ 2,57*
€ 3,06
Ähnlich
Edding
4-950002
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
Edding
4-950001
€ 2,64*
€ 3,14
Ähnlich
Edding
4-950049
€ 2,57*
€ 3,06
Ähnlich
5 Star
500933
€ 1,85*
€ 2,20
Ähnlich
Edding
33BL
€ 0,89*
€ 1,06
Ähnlich
Edding
3300BL
€ 1,15*
€ 1,37
Ähnlich
Edding
3300BR
€ 12,30*
€ 14,64
Ähnlich
Edding
3300GB
€ 12,30*
€ 14,64
Ähnlich
Edding
3300GR
€ 12,30*
€ 14,64
Ähnlich
Edding
33GN
€ 0,84*
€ 1,00
Ähnlich
Edding
3300GN
€ 1,15*
€ 1,37
Ähnlich
SCHNEIDER
113301
€ 0,49*
€ 0,58
Ähnlich
SCHNEIDER
123003
€ 0,74*
€ 0,88
Ähnlich
SCHNEIDER
123004
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
SCHNEIDER
123002
€ 0,74*
€ 0,88
Ähnlich
SCHNEIDER
123001
€ 0,74*
€ 0,88
Ähnlich
SCHNEIDER
123303
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
SCHNEIDER
123304
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
SCHNEIDER
123302
€ 0,82*
€ 0,98
Ähnlich
SCHNEIDER
123301
€ 0,78*
€ 0,93
Ähnlich
Edding
300/3
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
300/4
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
300/2
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
300-001
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
4-3000003
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000007
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000005
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000004
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000010
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000006
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000009
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3000002
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000001
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Edding
4-3000008
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
330/3
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
330/4
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
330/2
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Edding
330-001
€ 0,62*
€ 0,74
Ähnlich
Edding
4-3300006
€ 1,23*
€ 1,46
Ähnlich
Edding
4-3300002
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Edding
4-3300001
€ 1,22*
€ 1,45
Ähnlich
Edding
370/3
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Edding
370/4
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Edding
370/2
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Edding
4-05-4
€ 4,74*
€ 5,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
332713
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
332721
€ 0,54*
€ 0,64
Ähnlich
5 Star
500941
€ 1,85*
€ 2,20
Ähnlich
SCHNEIDER
113003
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
113004
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
113002
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
113001
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
113303
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
113304
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
113302
€ 0,63*
€ 0,75
Ähnlich
SCHNEIDER
126010
€ 3,39*
€ 4,03
Ähnlich
SCHNEIDER
126011
€ 3,39*
€ 4,03
Ähnlich
SCHNEIDER
126049
€ 3,39*
€ 4,03
Ähnlich
SCHNEIDER
165003
€ 3,24*
€ 3,86
Ähnlich
SCHNEIDER
165004
€ 3,24*
€ 3,86
Ähnlich
SCHNEIDER
165002
€ 3,24*
€ 3,86
Ähnlich
SCHNEIDER
165001
€ 3,24*
€ 3,86
Ähnlich
SCHNEIDER
188314
€ 2,23*
€ 2,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG