Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multifunktionsstift Feed 2+1,KS-Mine rot+blau,Feinmine 0,5mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Multifunktionsstift Feed 2+1,KS-Mine rot+blau,Feinmine 0,5mm,schwarz
Artikel-Nr.:  347-PBA21212901
Hersteller:  Pilot
Herst.-Nr.:  2074001
EAN:  4902505231599
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli

Produktbeschreibung

Multifunktionsstift Feed 2+1
  • mit 3 Schreibfunktionen: Kugelschreibermine in Farbe rot, Kugelschreibermine in Farbe schwarz (Strichstärke F, 2110) + Feinmine in 0,5 mm
  • Schaft aus Kunststoff, mir schwarzer, gummierter Griffzone
  • Clip aus Kunststoff in Farbe schwarz
  • Schaftfarbe: schwarz transluzent
... > Pilot Pen > Kugelschreiber > Kugelschreiber Feed
Weitere Suchbegriffe: Druckkugelschreiber, Tintenkugelschreiber
Angebote (1)
Versand
Netto
4Office
€ 4,95*
€ 3,40*
Preise von 4Office
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
Versand von 4Office
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG