Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5242831 Herst.-Nr.: 920-2175 EAN: 4009729017753 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Bildschirm-Schwenkarm JetMaster NOVUS JetMaster II 3,5-5kg anthrazit
- Praktische Kabelführung am Gelenk
- Stufenlos
- 400 mm
- 360º Grad
- 100 x 100 mm
- 360º Grad, ja
- Material: Arme aus Aluminium
- Farbe: anthrazit
- Tragkraft: 3,5-5 kg
- Befestigung mit: Universalzwinge 2(16-76 mm).
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitorschwenkarm, Monitorträger, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Schwenkarm für Bildschirm, Flachbildschirmarm, Flachbildschirm-Schwenkarm, Monitor-Schwenkarm, Bildschirmarm |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 65,29* | € 77,70 | Ähnlich | | | | € 63,48* | € 75,54 | Ähnlich |  | | | € 28,29* | € 33,67 | Ähnlich | | | | € 170,77* | € 203,22 | Ähnlich | | | | € 115,37* | € 137,29 | Ähnlich | | | | € 170,77* | € 203,22 | Ähnlich | | | | € 170,77* | € 203,22 | Ähnlich | | | | € 108,72* | € 129,38 | Ähnlich | | | | € 108,72* | € 129,38 | Ähnlich | | | | € 108,72* | € 129,38 | Ähnlich | | | | € 113,35* | € 134,89 | Ähnlich | | | | € 108,72* | € 129,38 | Ähnlich | | | | € 141,19* | € 168,02 | Ähnlich | | | | € 139,66* | € 166,20 | Ähnlich | | | | € 139,66* | € 166,20 | Ähnlich | | | | € 3,08* | € 3,67 | Ähnlich |  | | | € 66,97* | € 79,69 | Ähnlich | | | | € 51,66* | € 61,48 | Ähnlich | | | | € 114,95* | € 136,79 | Ähnlich |  | | | € 41,73* | € 49,66 | Ähnlich | | | | € 50,54* | € 60,14 | Ähnlich | | | | € 8,56* | € 10,19 |
|  |  |
|
 |
|
|