Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5241595 Herst.-Nr.: 020-2203 EAN: 4009729041109 |
| |
|
|  |  |
 | Heftgerät (Büro) NOVUS B10FC Professional grau. Fesr,nageln. Heftleistung: 20 Blatt. Einlegetiefe: 38 mm. No. 10. Oberlademechanik. Superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Mit integriertem Klammerentferner. Material: Metall, Kunststoffummantelt. Farbe: grau. GS-Prüfzeichen. Weitere Informationen:  |  | Heftleistung in Blatt: | 20 | Einlegetiefe (mm): | 38 | Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung): | fesr,nageln | Nachfüllmechanik für Klammern: | Oberlademechanik | Heftklammern-Typ: | No. 10 | Material: | Metall, Kunststoffummantelt | Farbe: | Grau | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Besonderheit: | superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Mit integriertem Klammerentferner | Produkt Name: | NOVUS B10FC Professional grau | Produkt Typ: | Heftgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 4,21* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 4,38* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 4,50* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 4,59* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,00* |
€ 4,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 6,60* | € 7,85 | Ähnlich | | | | € 4,50* | € 5,36 | Ähnlich | | | | € 256,47* | € 305,20 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 | Ähnlich | | | | € 5,95* | € 7,08 | Ähnlich | | | | € 8,09* | € 9,63 | Ähnlich | | | | € 9,98* | € 11,88 | Ähnlich | | | | € 11,80* | € 14,04 | Ähnlich | | | | € 4,19* | € 4,99 | Ähnlich | | | | € 4,20* | € 5,00 | Ähnlich | | | | € 4,11* | € 4,89 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 141,89* | € 168,85 | Ähnlich | | | | € 6,34* | € 7,54 | Ähnlich | | | | € 6,34* | € 7,54 | Ähnlich | | | | € 6,34* | € 7,54 | Ähnlich | | | | € 82,85* | € 98,59 | Ähnlich |  | | | € 57,96* | € 68,97 | Ähnlich | | | | € 2,10* | € 2,50 |
|  |  |
|
 |
|
|