Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftgerät (Büro) NOVUS B10FC Professional blau, 20 Blatt, 38 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NOVUS B10FC Professional blau RGB
Artikel-Nr.:  476-242618
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-2202
EAN:  4009729041093
Heftgerät (Büro) NOVUS B10FC Professional blau. Fesr,nageln. Heftleistung: 20 Blatt. Einlegetiefe: 38 mm. No. 10. Oberlademechanik. Superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Mit integriertem Klammerentferner. Material: Metall, Kunststoffummantelt. Farbe: blau. GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Heftleistung in Blatt:
20
Einlegetiefe (mm):
38
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung):
fesr,nageln
Nachfüllmechanik für Klammern:
Oberlademechanik
Heftklammern-Typ:
No. 10
Material:
Metall, Kunststoffummantelt
Farbe:
Blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Mit integriertem Klammerentferner
Produkt Name:
NOVUS B10FC Professional blau
Produkt Typ:
Heftgerät
... > Bürobedarf > novus > Heftgeräte
Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter
Angebote (12)
Versand
Netto
^
eOfficeProcure
2 Tage
€ 7,50*
€ 4,11*
1 Tag
€ 5,50*
€ 4,16*
14 Tage
€ 7,50*
€ 4,18*
1 Tag
€ 3,90*
€ 4,19*
2 Tage
€ 4,50*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeProcure
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 999999 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeProcure
Versand von eOfficeProcure
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeProcure
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
novus
AS
€ 6,60*
€ 7,85
Ähnlich
novus
61-B100EL/024-0085
€ 256,47*
€ 305,20
Ähnlich
novus
020-1259
€ 5,95*
€ 7,08
Ähnlich
novus
020-1257
€ 5,95*
€ 7,08
Ähnlich
novus
B3FCBL
€ 8,09*
€ 9,63
Ähnlich
novus
020-1468
€ 11,80*
€ 14,04
Ähnlich
novus
B4FCSW
€ 10,51*
€ 12,51
Ähnlich
novus
B5FC01
€ 12,16*
€ 14,47
Ähnlich
Isaberg Rapid
23256501
€ 6,05*
€ 7,20
Ähnlich
Isaberg Rapid
23256502
€ 5,82*
€ 6,93
Ähnlich
Isaberg Rapid
23256500
€ 6,04*
€ 7,19
Ähnlich
Rexel
2100010
€ 5,63*
€ 6,70
Ähnlich
Rexel
2100011
€ 5,63*
€ 6,70
Ähnlich
Rexel
2100790
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
novus
020-2203
€ 4,21*
€ 5,01
Ähnlich
novus
020-2204
€ 4,20*
€ 5,00
Ähnlich
novus
020-2201
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
novus
B10N03
€ 1,48*
€ 1,76
Ähnlich
novus
B10N01
€ 1,48*
€ 1,76
Ähnlich
novus
020-1255
€ 6,37*
€ 7,58
Ähnlich
novus
020-1260
€ 6,37*
€ 7,58
Ähnlich
novus
020-1267
€ 9,27*
€ 11,03
Ähnlich
novus
020-1269
€ 9,27*
€ 11,03
Ähnlich
novus
020-1272
€ 9,27*
€ 11,03
Ähnlich
SCHNEIDER
76258
€ 8,60*
€ 10,23
Ähnlich
SCHNEIDER
76259
€ 8,60*
€ 10,23
Ähnlich
SCHNEIDER
50-2581
€ 141,89*
€ 168,85
Ähnlich
SCHNEIDER
188601
€ 6,34*
€ 7,54
Ähnlich
SCHNEIDER
188602
€ 6,34*
€ 7,54
Ähnlich
SCHNEIDER
188603
€ 6,34*
€ 7,54
Ähnlich
SCHNEIDER
50-2582
€ 82,85*
€ 98,59
Ähnlich
SCHNEIDER
50-2579
€ 57,96*
€ 68,97
Ähnlich
SCHNEIDER
188310
€ 2,10*
€ 2,50
Ähnlich
SCHNEIDER
188314
€ 2,10*
€ 2,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG