Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftgerät (Büro) NOVUS B10FC Professional schwarz, 20 Blatt, 38 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NOVUS B10 FC Prosfessional schwarz RGB
Artikel-Nr.:  200-NOVB10FCSW
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-2201
EAN:  4009729041086
Heftgerät (Büro) NOVUS B10FC Professional schwarz. Fesr,nageln. Heftleistung: 20 Blatt. Einlegetiefe: 38 mm. No. 10. Oberlademechanik. Superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Mit integriertem Klammerentferner. Material: Metall, Kunststoffummantelt. Farbe: schwarz. GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Heftleistung in Blatt:
20
Einlegetiefe (mm):
38
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung):
fesr,nageln
Nachfüllmechanik für Klammern:
Oberlademechanik
Heftklammern-Typ:
No. 10
Material:
Metall, Kunststoffummantelt
Farbe:
Schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen. Mit integriertem Klammerentferner
Produkt Name:
NOVUS B10FC Professional schwarz
Produkt Typ:
Heftgerät
... > Bürobedarf > novus > Heftgeräte
Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter
Angebote (10)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
€ 7,50*
€ 3,88*
1 Tag
€ 3,90*
€ 4,11*
1 Tag
€ 4,95*
€ 4,23*
2 Tage
€ 7,50*
€ 4,50*
6 Tage
€ 6,00*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
novus
040-0003
€ 0,30*
€ 0,36
Zubehör
5 Star
581343
€ 0,23*
€ 0,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG