Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftgerät (Büro) NOVUS B3 FC blau, 30 Blatt, 60 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NOVUS B3 FC blau RGB
Artikel-Nr.:  273-NOVB3FCBL
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-1573
EAN:  4009729029282
Heftgerät (Büro) NOVUS B3 FC blau Heftgerät.Das preiswerte Büroheftgerät mit Flat-Clinch-Technik, für starke Leistung auch bei geringem Kraftaufwand. Heftgerät mit Magazinführung aus Metall und einfacher Klammerführung. Heftung: Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Einlegetiefe: 60 mm. 24/6, 26/6. Oberlademechanik. Superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen.. Material: Metall/Kunststoff. Farbe: blau. 5 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 250 g.
Weitere Informationen:
Heftleistung in Blatt:
30
Einlegetiefe (mm):
60
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung):
fest/lösbar/nageln
Nachfüllmechanik für Klammern:
Oberlademechanik
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
Blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
superleichtes Heften mit 25% mehr Leistung und bis zu 30 % Einsparung an Ordnervolumen.
Produkt Name:
NOVUS B3 FC blau
Produkt Typ:
Heftgerät
... > Bürobedarf > novus > Heftgeräte
... > Bürobedarf > novus > Collection HARMONY
Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter
Angebote (7)
Versand
Netto
^
eOfficeShop
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,09*
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,24*
1 Tag
€ 3,90*
€ 8,68*
6 Tage
€ 6,00*
€ 9,66*
2 Tage
€ 4,50*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise von eOfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von eOfficeShop
Versand von eOfficeShop
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 27,50*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von eOfficeShop
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Esselte Leitz
5504SW
€ 8,99*
€ 10,70
Ähnlich
Weiss
1959205
€ 9,55*
€ 11,36
Ähnlich
Esselte Leitz
55036033
€ 6,39*
€ 7,60
Ähnlich
novus
AS
€ 6,60*
€ 7,85
Ähnlich
novus
B10FCBL
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
novus
B10FCGR
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
novus
B10FCRT
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
novus
B10FCSW
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
novus
B2BL
€ 5,26*
€ 6,26
Ähnlich
novus
B2GR
€ 5,26*
€ 6,26
Ähnlich
novus
B2RT
€ 5,26*
€ 6,26
Ähnlich
novus
B2SW
€ 5,26*
€ 6,26
Ähnlich
novus
0201531
€ 4,20*
€ 5,00
Ähnlich
novus
0201529
€ 4,20*
€ 5,00
Ähnlich
novus
C201
€ 3,78*
€ 4,50
Ähnlich
novus
020-1536
€ 14,59*
€ 17,36
Ähnlich
novus
020-1535
€ 25,14*
€ 29,92
Ähnlich
novus
020-1479
€ 12,65*
€ 15,05
Ähnlich
novus
020-1454
€ 12,82*
€ 15,26
Ähnlich
novus
020-1574
€ 8,68*
€ 10,33
Ähnlich
novus
020-1572
€ 8,68*
€ 10,33
Ähnlich
novus
020-1468
€ 11,53*
€ 13,72
Ähnlich
novus
020-1467
€ 11,41*
€ 13,58
Ähnlich
SCHNEIDER
020-1423
€ 15,10*
€ 17,97
Ähnlich
SCHNEIDER
020-1423
€ 15,10*
€ 17,97
Ähnlich
SCHNEIDER
020-1480
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
SCHNEIDER
020-1480
€ 15,84*
€ 18,85
Ähnlich
novus
920+3175
€ 108,90*
€ 129,59
Ähnlich
novus
MPS9203172
€ 108,90*
€ 129,59
Ähnlich
novus
920+3179
€ 108,90*
€ 129,59
Ähnlich
novus
732+0009
€ 144,66*
€ 172,15
Ähnlich
novus
732+0019
€ 194,01*
€ 230,87
Ähnlich
novus
9610119
€ 61,46*
€ 73,14
Ähnlich
novus
MPS9640019000
€ 101,14*
€ 120,36
Ähnlich
novus
963-0019-000
€ 67,99*
€ 80,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG