Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftgerät (Büro) NOVUS B17, 40 Blatt, 300 mm, hellgrau/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NOVUS B17 RGB
Artikel-Nr.:  104B-E581312
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-1535
EAN:  4009729027493
Heftgerät (Büro) NOVUS B17. Das professionelle und elegante Aktenheftgerät mit robustem und standfestem, silber eloxiertem Aluminiumfuß und kunststoffumman- teltem Metalloberteil. Einlegetiefe bis DIN A2. Präzise Magazinführung aus Metall und doppelte Klammerführung. Fest/lösbar. Heftleistung: 40 Blatt. Einlegetiefe: 300 mm. 24/6, 26/6, 24/8, 26/8. Springfachlademechanik. Professionelles und elegantes Aktenheftgerät. Material: Metall. Farbe: hellgrau/dunkelgrau. 10 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 800 g.
Weitere Informationen:
Heftleistung in Blatt:
40
Einlegetiefe (mm):
300
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung):
fest/lösbar
Nachfüllmechanik für Klammern:
Springfachlademechanik
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6, 24/8, 26/8
Material:
Metall
Farbe:
hellgrau/dunkelgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
Professionelles und elegantes Aktenheftgerät
Produkt Name:
Heftgerät
Produkt Typ:
NOVUS B17
... > Bürobedarf > novus > Heftgeräte
... > Bürobedarf > novus > Collection HARMONY
Weitere Suchbegriffe: Klammeraffe, Klammermaschine, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, Standardheftgerät, Blockhefter, Hefter, Hebelblockhefter
Angebote (12)
Versand
Netto
^
Inmac
€ 5,95*
€ 24,26*
1 Tag
€ 3,90*
€ 24,29*
6 Tage
€ 6,00*
€ 25,14*
2 Tage
€ 4,50*
€ 25,97*
1 Tag
€ 5,50*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
novus
020-1535
€ 25,97*
€ 30,90
Ähnlich
novus
020-1536
€ 13,41*
€ 15,96
Ähnlich
novus
020-1474
€ 4,39*
€ 5,22
Ähnlich
novus
020-1530
€ 4,66*
€ 5,55
Ähnlich
novus
020-1531
€ 4,66*
€ 5,55
Ähnlich
novus
020-1529
€ 4,66*
€ 5,55
Ähnlich
novus
020-1287C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
novus
020-1288C
€ 2,68*
€ 3,19
Ähnlich
novus
020-1289C
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
novus
040-0026
€ 0,20*
€ 0,24
Ähnlich
novus
040-0038
€ 1,39*
€ 1,65
Ähnlich
novus
040-0056
€ 0,39*
€ 0,46
Ähnlich
novus
040-0158
€ 0,21*
€ 0,25
Ähnlich
novus
NE6
€ 4,03*
€ 4,80
Ähnlich
novus
920+3175
€ 108,90*
€ 129,59
Ähnlich
novus
MPS9203172
€ 108,90*
€ 129,59
Ähnlich
novus
920+3179
€ 108,90*
€ 129,59
Ähnlich
novus
731+0009
€ 133,72*
€ 159,13
Ähnlich
novus
732+0009
€ 144,66*
€ 172,15
Ähnlich
novus
731+0019
€ 184,66*
€ 219,75
Ähnlich
novus
732+0019
€ 194,01*
€ 230,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG