Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5241436 Herst.-Nr.: 020-1283 EAN: 4009729009581 |
| |
|
|  |  |
 | Heftgerät (Büro) NOVUS B1 blau. Das handliche Heftgerät für Schule, Haushalt und überall, wo gelegentlich geheftet wird.Handheftgerät mit Magazinführung aus Kunststoff und einfacher Klammerführung. Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Einlegetiefe: 65 mm. 24/6, 26/6. Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B200. Material: Kunststoff. Farbe: blau. 5 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 140 g. Weitere Informationen:  |  | Heftleistung in Blatt: | 15 | Einlegetiefe (mm): | 65 | Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung): | fest/lösbar/nageln | Nachfüllmechanik für Klammern: | Oberlademechanik | Heftklammern-Typ: | 24/6, 26/6 | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Besonderheit: | in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B200 | Produkt Name: | NOVUS B1 blau | Produkt Typ: | Heftgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 3,87* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 4,35* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 4,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4,86* | € 5,78 | Ähnlich | | | | € 5,85* | € 6,96 | Ähnlich | | | | € 14,89* | € 17,72 | Ähnlich | | | | € 4,35* | € 5,18 | Ähnlich | | | | € 3,87* | € 4,61 | Ähnlich | | | | € 3,87* | € 4,61 | Ähnlich | | | | € 3,87* | € 4,61 | Ähnlich | | | | € 3,73* | € 4,44 | Ähnlich | | | | € 3,89* | € 4,63 | Ähnlich | | | | € 3,89* | € 4,63 | Ähnlich | | | | € 3,89* | € 4,63 | Ähnlich | | | | € 3,71* | € 4,41 | Ähnlich | | | | € 4,30* | € 5,12 |
|  |  |
|
 |
|
|