Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5241437 Herst.-Nr.: 020-1280 EAN: 4009729009550 |
| |
|
|  |  |
 | Heftgerät (Büro) NOVUS B1 grün. Das handliche Heftgerät für Schule, Haushalt und überall, wo gelegentlich geheftet wird.Handheftgerät mit Magazinführung aus Kunststoff und einfacher Klammerführung. Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Einlegetiefe: 65 mm. 24/6, 26/6. Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B200. Material: Kunststoff. Farbe: grün. 5 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 140 g. Weitere Informationen:  |  | Heftleistung in Blatt: | 15 | Einlegetiefe (mm): | 65 | Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung): | fest/lösbar/nageln | Nachfüllmechanik für Klammern: | Oberlademechanik | Heftklammern-Typ: | 24/6, 26/6 | Material: | Kunststoff | Farbe: | Grün | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Besonderheit: | in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B200 | Produkt Name: | Heftgerät | Produkt Typ: | NOVUS B1 grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 3,24* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 5,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,81* | € 4,53 | Ähnlich | | | | € 4,60* | € 5,47 | Ähnlich | | | | € 5,88* | € 7,00 | Ähnlich | | | | € 7,37* | € 8,77 | Ähnlich | | | | € 10,48* | € 12,47 | Ähnlich | | | | € 12,56* | € 14,95 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 5,15* | € 6,13 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 3,04* | € 3,62 | Ähnlich | | | | € 2,87* | € 3,42 | Ähnlich | | | | € 3,34* | € 3,97 |
|  |  |
|
 |
|
|