Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-5241440 Herst.-Nr.: 020-1279 EAN: 4009729009406 |
| |
|
|  |  |
 | Heftgerät (Büro) NOVUS B1 schwarz. Das handliche Heftgerät für Schule, Haushalt und überall, wo gelegentlich geheftet wird.Handheftgerät mit Magazinführung aus Kunststoff und einfacher Klammerführung. Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Einlegetiefe: 65 mm. 24/6, 26/6. Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B200. Material: Kunststoff. Farbe: schwarz. 5 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 140 g. Weitere Informationen:  |  | Heftleistung in Blatt: | 15 | Einlegetiefe (mm): | 65 | Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung): | fest/lösbar/nageln | Nachfüllmechanik für Klammern: | Oberlademechanik | Heftklammern-Typ: | 24/6, 26/6 | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Besonderheit: | in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B200 | Produkt Name: | NOVUS B1 schwarz | Produkt Typ: | Heftgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 3,90* | € 3,24* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,32* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 5,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 26,05* | € 31,00 | Ähnlich | | | | € 17,51* | € 20,84 | Ähnlich |  | | | € 29,45* | € 35,05 | Ähnlich |  | | | € 39,12* | € 46,55 | Ähnlich |  | | | € 30,51* | € 36,31 | Ähnlich |  | | | € 26,51* | € 31,55 | Ähnlich | | | | € 3,32* | € 3,95 | Ähnlich | | | | € 36,52* | € 43,46 | Ähnlich | | | | € 78,92* | € 93,91 | Ähnlich |  | | | € 36,19* | € 43,07 | Ähnlich |  | | | € 63,37* | € 75,41 | Ähnlich | | | | € 13,40* | € 15,95 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 3,24* | € 3,86 | Ähnlich | | | | € 1,89* | € 2,25 | Ähnlich | | | | € 0,28* | € 0,33 | Ähnlich |  | | | € 1,73* | € 2,06 | Ähnlich | | | | € 0,59* | € 0,70 | Ähnlich | | | | € 24,42* | € 29,06 | Ähnlich |  | | | € 29,64* | € 35,27 |
|  |  |
|
 |
|
|