Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-NOVB6RO Herst.-Nr.: 020-0914 EAN: 4009729003572 |
| |
|
|  |  |
 | Heftgerät (Büro) NOVUS B6 rot Heftgerät. Der Klassiker im Büro mit aufwändiger Metallkonstruktion.Heftgerät mit Magazinführung aus Metall und doppelter Klammerführung. Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Einlegetiefe: 85 mm. 24/6, 26/6. Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem für Heftklammern. Material: Metall. Farbe: rot. 10 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 320g. Weitere Informationen:  |  | Heftleistung in Blatt: | 30 | Einlegetiefe (mm): | 85 | Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung): | fest/lösbar/nageln | Nachfüllmechanik für Klammern: | Springfachlademechanik | Heftklammern-Typ: | 24/6, 26/6 | Material: | Metall | Farbe: | Chrom | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Besonderheit: | mit Antiblockiersystem für Heftklammern | Produkt Name: | Heftgerät | Produkt Typ: | NOVUS B6 rot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 11,83* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 12,49* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 12,82* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 12,86* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 13,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,11* | € 9,65 | Ähnlich | | | | € 8,21* | € 9,77 | Ähnlich |  | | | € 97,10* | € 115,55 | Ähnlich |  | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich | | | | € 17,22* | € 20,49 | Ähnlich | | | | € 16,98* | € 20,21 | Ähnlich | | | | € 4,07* | € 4,84 | Ähnlich | | | | € 4,01* | € 4,77 | Ähnlich | | | | € 4,05* | € 4,82 | Ähnlich | | | | € 13,27* | € 15,79 | Ähnlich | | | | € 13,27* | € 15,79 | Ähnlich | | | | € 0,83* | € 0,99 | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 12,49* | € 14,86 | Ähnlich | | | | € 12,49* | € 14,86 | Ähnlich | | | | € 12,30* | € 14,64 | Ähnlich | | | | € 12,49* | € 14,86 | Ähnlich |  | | | € 26,67* | € 31,74 | Ähnlich | | | | € 2,23* | € 2,65 | Ähnlich | | | | € 2,72* | € 3,24 | Ähnlich | | | | € 3,02* | € 3,59 | Ähnlich | | | | € 1,21* | € 1,44 | Ähnlich | | | | € 1,36* | € 1,62 | Ähnlich | | | | € 0,62* | € 0,74 | Ähnlich | | | | € 1,59* | € 1,89 |
|  |  |
|
 |
|
|