Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftgerät (Büro) NOVUS B6 grün, 30 Blatt, 85 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NOVUS B6 grün RGB
Artikel-Nr.:  505-5240912
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-0912
EAN:  4009729003558
Heftgerät (Büro) NOVUS B6 grün Heftgerät. Der Klassiker im Büro mit aufwändiger Metallkonstruktion.Heftgerät mit Magazinführung aus Metall und doppelter Klammerführung. Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Einlegetiefe: 85 mm. 24/6, 26/6. Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem für Heftklammern. Material: Metall. Farbe: grün. 10 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 320g
Weitere Informationen:
Heftleistung in Blatt:
30
Einlegetiefe (mm):
85
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung):
fest/lösbar/nageln
Nachfüllmechanik für Klammern:
Springfachlademechanik
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6
Material:
Metall
Farbe:
Chrom
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
mit Antiblockiersystem für Heftklammern
Produkt Name:
NOVUS B6 grün
Produkt Typ:
Heftgerät
... > Bürobedarf > novus > Heftgeräte
... > Bürobedarf > novus > Collection Classic
Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop
9 Tage
€ 3,90*
€ 12,30*
12 Tage
€ 6,00*
€ 13,40*
2 Tage
€ 4,00*
€ 13,76*
8 Tage
€ 5,00*
€ 19,35*
14 Tage
€ 4,95*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Dahle
01.99328
€ 64,39*
€ 76,62
Ähnlich
Dahle
01.99329
€ 85,10*
€ 101,27
Ähnlich
novus
022-0044
€ 0,57*
€ 0,68
Ähnlich
novus
020-1147
€ 12,49*
€ 14,86
Ähnlich
novus
020-0913
€ 12,49*
€ 14,86
Ähnlich
SCHNEIDER
020-0912
€ 19,51*
€ 23,22
Ähnlich
novus
020-0914
€ 12,49*
€ 14,86
Ähnlich
novus
020-0252
€ 12,49*
€ 14,86
Ähnlich
novus
020-0313
€ 26,67*
€ 31,74
Ähnlich
novus
042-0044
€ 2,23*
€ 2,65
Ähnlich
novus
042-0045
€ 2,72*
€ 3,24
Ähnlich
novus
042-0240
€ 3,02*
€ 3,59
Ähnlich
novus
042-0039
€ 1,21*
€ 1,44
Ähnlich
novus
042-0040
€ 1,36*
€ 1,62
Ähnlich
novus
042-0036
€ 0,62*
€ 0,74
Ähnlich
novus
022-0018
€ 1,59*
€ 1,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG