Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heftgerät (Büro) NOVUS B6 schwarz, 30 Blatt, 85 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
NOVUS B6 schwarz RGB
Artikel-Nr.:  200-NOVB6SW
Hersteller:  novus
Herst.-Nr.:  020-0252
EAN:  4009729004883
Heftgerät (Büro) NOVUS B6 schwarz. Der Klassiker im Büro mit aufwändiger Metallkonstruktion.Heftgerät mit Magazinführung aus Metall und doppelter Klammerführung. Fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Einlegetiefe: 85 mm. 24/6, 26/6. Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem für Heftklammern. Material: Metall. Farbe: schwarz. 10 Jahre. GS-Prüfzeichen. Gewicht: ca. 320g.
Weitere Informationen:
Heftleistung in Blatt:
30
Einlegetiefe (mm):
85
Heftung (fest/lösbar/nageln/Flachheftung):
fest/lösbar/nageln
Nachfüllmechanik für Klammern:
Springfachlademechanik
Heftklammern-Typ:
24/6, 26/6
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Besonderheit:
mit Antiblockiersystem für Heftklammern
Produkt Name:
NOVUS B6 schwarz
Produkt Typ:
Heftgerät
... > Bürobedarf > novus > Heftgeräte
... > Bürobedarf > novus > Collection Classic
Weitere Suchbegriffe: Standardheftgerät, Blockhefter, Aktenhefter, Hefter, Hebelblockhefter
Angebote (16)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
2 Tage
€ 7,50*
€ 11,83*
2 Tage
€ 7,50*
€ 12,13*
1 Tag
€ 3,90*
€ 12,49*
1 Tag
€ 5,50*
€ 12,60*
2 Tage
€ 7,50*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 420 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Heinrich Sachs
24/6
€ 0,23*
€ 0,27
Zubehör
5 Star
240498
€ 0,21*
€ 0,25
Zubehör
5 Star
581327
€ 0,17*
€ 0,20
Zubehör
Heinrich Sachs
24/6 ZINK
€ 0,29*
€ 0,35
Zubehör
5 Star
1610
€ 0,89*
€ 1,06
Zubehör
novus
040-0158
€ 0,24*
€ 0,29
Zubehör
5 Star
553809
€ 0,54*
€ 0,64
Zubehör
novus
040-0056
€ 0,36*
€ 0,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG