Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 518-400-46040 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 9003974424606 |
| |
|
|  |  |
 | MAESTRO® Supreme the exclusive paper Das optimale Papier für leichte Farbanwendungen. MAESTRO® Supreme ist ein hochwertiges Büropapier mit herausragenden Eigenschaften. Durch die extra glatte Oberfläche und der sehr hohen Weisse ist es hervorragend geeignet für Ausdrucke in Farbe und schwarz/weiss. Die grosse Sortimentstiefe, erhältlich von 60 - 280 g in A4/A3 sowie in Halb- und Grossformat, unterstreicht neben den exzellenten Laufeigenschaften sowie exzellenter Opazität (geringe Durchsicht, dadurch besonders geeignet für Duplex Kopien) nochmals die Hochwertigkeit dieses Papiers. MAESTRO® Supreme wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet. Die wieder verschliessbare Transparentverpackung gewährleistet optimalen Schutz bis zum letzten Blatt. Artikeldetails: - Extra glatte Oberfläche
- Exzellent für Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß
- Sehr hohe Weiße
- Exzellente Opazität
- Exzellente Laufeigenschaften
- Große Sortimentstiefe
- Wiederverschließbare Transparentverpackung
- Erhältlich mit CleverGrip (A4, 80g)
- Erhältlich mit CleverOpen (A4, 80g)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, maestro supreme, maestro, maestro papier, mondi |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papiervielfalt | 4 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 5,50* | € 8,80* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,00* |
€ 9,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Papiervielfalt |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Papiervielfalt |  | Versand von Papiervielfalt |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Papiervielfalt | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,95* | € 11,84 | Ähnlich | | | | € 13,15* | € 15,65 | Ähnlich | | | | € 6,95* | € 8,27 |
|  |  |
|
 |
|
|