Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier MAESTRO® Color Pastell A4 160 g/m² Rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Kopierpapier MAESTRO® Color Pastell A4 160 g/m² Rosa
Artikel-Nr.:  107-944610
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9003974423906

MAESTRO® Color
the colourful paper

Ob übersichtliche Memos, beeindruckende Präsentationen oder ausdrucksstarke Flyer, Farbpapiere von MAESTRO® Color überzeugen durch ihr farbenprächtiges Ergebnis. Vielseitig in der Anwendung, sind sie die ideale Wahl für die tägliche Bürokommunikation, aufl agenstarke Drucke, oder ein kreatives Ordnungssystem. Farbpapiere von MAESTRO® Color - die facettenreichste Art zu kommunizieren.

MAESTRO® Color Farbpapiere sind in 29 verschiedenen Farben, in den Stärken 80, 120 und 160 g/m2 erhältlich. Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck und Farbkopien. Homogene Struktur und hohe Lichtechtheit garantieren höchste Qualität. Darüber hinaus werden MAESTRO® Color Farbpapiere ausschließlich mit unbedenklichen Farbstoffen hergestellt, was durch den Europäischen Standard für Spielzeugeignung bestätigt wurde. Alle Farbpapiere sind außerdem in wiederverschließbaren, transparenten Verpackungen erhältlich.

MAESTRO® Color wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet.

Artikeldetails:

  • Umfangreiches Sortiment: jetzt neu mit 29 Farben
  • Gleichmäßige Farbgebung
  • Unbedenkliche Farbstoffe gemäß europäischen Standard für Spielzeugeignung
  • Exzellente Laufeigenschaften
  • Gemischte Pakete
  • Kleinpackungen
  • Wiederverschließbare Transparentverpackungen
... > Multifunktionale Papiere > Maestro Color > Maestro Color Pastell
Weitere Suchbegriffe: Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, buntpapier, farbpapier, farbiges papier, maestro color pastell, maestro color, maestro papier, mondi
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
2 Tage
€ 4,00*
€ 8,09*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG