Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier MAESTRO® Color Neonpink A4 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Kopierpapier MAESTRO® Color Neonpink A4 80 g/m²
Artikel-Nr.:  518-400-10165
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9003974423005
Artikeldatenblatt

MAESTRO® Color
the colourful paper

Ob übersichtliche Memos, beeindruckende Präsentationen oder ausdrucksstarke Flyer, Farbpapiere von MAESTRO® Color überzeugen durch ihr farbenprächtiges Ergebnis. Vielseitig in der Anwendung, sind sie die ideale Wahl für die tägliche Bürokommunikation, aufl agenstarke Drucke, oder ein kreatives Ordnungssystem. Farbpapiere von MAESTRO® Color - die facettenreichste Art zu kommunizieren.

MAESTRO® Color Farbpapiere sind in 29 verschiedenen Farben, in den Stärken 80, 120 und 160 g/m2 erhältlich. Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck und Farbkopien. Homogene Struktur und hohe Lichtechtheit garantieren höchste Qualität. Darüber hinaus werden MAESTRO® Color Farbpapiere ausschließlich mit unbedenklichen Farbstoffen hergestellt, was durch den Europäischen Standard für Spielzeugeignung bestätigt wurde. Alle Farbpapiere sind außerdem in wiederverschließbaren, transparenten Verpackungen erhältlich.

MAESTRO® Color wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet.

Artikeldetails:

  • Umfangreiches Sortiment: jetzt neu mit 29 Farben
  • Gleichmäßige Farbgebung
  • Unbedenkliche Farbstoffe gemäß europäischen Standard für Spielzeugeignung
  • Exzellente Laufeigenschaften
  • Gemischte Pakete
  • Kleinpackungen
  • Wiederverschließbare Transparentverpackungen
... > Multifunktionale Papiere > Maestro Color > Maestro Color Neon
Weitere Suchbegriffe: Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Neusiedler, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, buntpapier, farbpapier, farbiges papier, maestro color neon, maestro color, maestro papier, mondi
Angebote (1)
Versand
Netto
Papiervielfalt
4 Tage
€ 5,50*
€ 14,50*
Preise von Papiervielfalt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von Papiervielfalt
Versand von Papiervielfalt
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Papiervielfalt
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mondi
€ 14,50*
€ 17,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG