Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-944926 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 9003974422824 |
| | |
|
|  |  |
 | MAESTRO® Color the colourful paper Ob übersichtliche Memos, beeindruckende Präsentationen oder ausdrucksstarke Flyer, Farbpapiere von MAESTRO® Color überzeugen durch ihr farbenprächtiges Ergebnis. Vielseitig in der Anwendung, sind sie die ideale Wahl für die tägliche Bürokommunikation, aufl agenstarke Drucke, oder ein kreatives Ordnungssystem. Farbpapiere von MAESTRO® Color - die facettenreichste Art zu kommunizieren. MAESTRO® Color Farbpapiere sind in 29 verschiedenen Farben, in den Stärken 80, 120 und 160 g/m2 erhältlich. Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck und Farbkopien. Homogene Struktur und hohe Lichtechtheit garantieren höchste Qualität. Darüber hinaus werden MAESTRO® Color Farbpapiere ausschließlich mit unbedenklichen Farbstoffen hergestellt, was durch den Europäischen Standard für Spielzeugeignung bestätigt wurde. Alle Farbpapiere sind außerdem in wiederverschließbaren, transparenten Verpackungen erhältlich. MAESTRO® Color wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet. Artikeldetails: - Umfangreiches Sortiment: jetzt neu mit 29 Farben
- Gleichmäßige Farbgebung
- Unbedenkliche Farbstoffe gemäß europäischen Standard für Spielzeugeignung
- Exzellente Laufeigenschaften
- Gemischte Pakete
- Kleinpackungen
- Wiederverschließbare Transparentverpackungen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, buntpapier, farbpapier, farbiges papier, maestro color trend, maestro color, maestro papier, mondi |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,25* | € 9,82 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 8,60* | € 10,23 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 | Ähnlich | | | | € 7,50* | € 8,93 |
|  |  |
|
 |
|
|