Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckerpapier MAESTRO® Supreme A3 100 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Druckerpapier MAESTRO® Supreme A3 100 g/m²
Artikel-Nr.:  107-937991
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9003974422657

MAESTRO® Supreme
the exclusive paper

Das optimale Papier für leichte Farbanwendungen.

MAESTRO® Supreme ist ein hochwertiges Büropapier mit herausragenden Eigenschaften. Durch die extra glatte Oberfläche und der sehr hohen Weisse ist es hervorragend geeignet für Ausdrucke in Farbe und schwarz/weiss. Die grosse Sortimentstiefe, erhältlich von 60 - 280 g in A4/A3 sowie in Halb- und Grossformat, unterstreicht neben den exzellenten Laufeigenschaften sowie exzellenter Opazität (geringe Durchsicht, dadurch besonders geeignet für Duplex Kopien) nochmals die Hochwertigkeit dieses Papiers.

MAESTRO® Supreme wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet.

Die wieder verschliessbare Transparentverpackung gewährleistet optimalen Schutz bis zum letzten Blatt.

Artikeldetails:

  • Extra glatte Oberfläche
  • Exzellent für Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß
  • Sehr hohe Weiße
  • Exzellente Opazität
  • Exzellente Laufeigenschaften
  • Große Sortimentstiefe
  • Wiederverschließbare Transparentverpackung
  • Erhältlich mit CleverGrip (A4, 80g)
  • Erhältlich mit CleverOpen (A4, 80g)
... > Multifunktionale Papiere > Maestro > Maestro Supreme
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a3, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, maestro supreme, maestro, maestro papier, mondi
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
2 Tage
€ 4,00*
€ 18,02*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG