Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckerpapier MAESTRO® Supreme A4 160 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Druckerpapier MAESTRO® Supreme A4 160 g/m²
Artikel-Nr.:  518-400-46070
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9003974422626

MAESTRO® Supreme
the exclusive paper

Das optimale Papier für leichte Farbanwendungen.

MAESTRO® Supreme ist ein hochwertiges Büropapier mit herausragenden Eigenschaften. Durch die extra glatte Oberfläche und der sehr hohen Weisse ist es hervorragend geeignet für Ausdrucke in Farbe und schwarz/weiss. Die grosse Sortimentstiefe, erhältlich von 60 - 280 g in A4/A3 sowie in Halb- und Grossformat, unterstreicht neben den exzellenten Laufeigenschaften sowie exzellenter Opazität (geringe Durchsicht, dadurch besonders geeignet für Duplex Kopien) nochmals die Hochwertigkeit dieses Papiers.

MAESTRO® Supreme wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet.

Die wieder verschliessbare Transparentverpackung gewährleistet optimalen Schutz bis zum letzten Blatt.

Artikeldetails:

  • Extra glatte Oberfläche
  • Exzellent für Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß
  • Sehr hohe Weiße
  • Exzellente Opazität
  • Exzellente Laufeigenschaften
  • Große Sortimentstiefe
  • Wiederverschließbare Transparentverpackung
  • Erhältlich mit CleverGrip (A4, 80g)
  • Erhältlich mit CleverOpen (A4, 80g)
... > Multifunktionale Papiere > Maestro > Maestro Supreme
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, maestro supreme, maestro, maestro papier, mondi
Angebote (1)
Versand
Netto
Papiervielfalt
2 Tage
€ 5,50*
€ 9,15*
Preise von Papiervielfalt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von Papiervielfalt
Versand von Papiervielfalt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Papiervielfalt
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mondi
€ 15,90*
€ 18,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG