Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-947991 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 9003974422619 |
| | |
|
|  |  |
 | MAESTRO® Supreme the exclusive paper Das optimale Papier für leichte Farbanwendungen. MAESTRO® Supreme ist ein hochwertiges Büropapier mit herausragenden Eigenschaften. Durch die extra glatte Oberfläche und der sehr hohen Weisse ist es hervorragend geeignet für Ausdrucke in Farbe und schwarz/weiss. Die grosse Sortimentstiefe, erhältlich von 60 - 280 g in A4/A3 sowie in Halb- und Grossformat, unterstreicht neben den exzellenten Laufeigenschaften sowie exzellenter Opazität (geringe Durchsicht, dadurch besonders geeignet für Duplex Kopien) nochmals die Hochwertigkeit dieses Papiers. MAESTRO® Supreme wurde mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Label, welches verantwortliche Forstwirtschaft garantiert, ausgezeichnet. Die wieder verschliessbare Transparentverpackung gewährleistet optimalen Schutz bis zum letzten Blatt. Artikeldetails: - Extra glatte Oberfläche
- Exzellent für Ausdrucke in Farbe und Schwarzweiß
- Sehr hohe Weiße
- Exzellente Opazität
- Exzellente Laufeigenschaften
- Große Sortimentstiefe
- Wiederverschließbare Transparentverpackung
- Erhältlich mit CleverGrip (A4, 80g)
- Erhältlich mit CleverOpen (A4, 80g)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Neusiedler, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, maestro supreme, maestro, maestro papier, mondi |
|  |  |
|
|