Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 538-88025223 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 9003974400938 |
| | |
|
|  |  |
 | IQ Color the extensive colour range Das vielseitig einsetzbare Farbpapier. IQ Color: Für jede Art der Anwendung die ideale Lösung. IQ Color vereint die Qualität eines Premiumpapiers mit hohen ästhetischen Ansprüchen. IQ Color besticht durch eine absolut gleichmässige Farbgebung. IQ Color besitzt eine hohe Lichtechtheit und Farbstabilität. IQ Color eignet sich ideal für den Einsatz in Kopierern, Laser- und Inkjet-Druckern. IQ Color in der wieder verschließbaren Transparentverpackung. IQ Color in 29 Farben. Artikeldetails: - Umfangreiches Sortiment mit 29 Farben
- Gleichmäßige Farbgebung
- Unbedenkliche Farbstoffe gemäß europäischen Standard für Spielzeugeignung
- Exzellente Laufeigenschaften
- Gemischte Pakete
- Kleinpackungen
- Wiederverschließbare Transparentverpackung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, buntpapier, farbpapier, farbiges papier, iq color intensiv, iq color, iq, iq papier, mondi |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 11,42* | € 13,59 | Ähnlich |  | | | € 11,42* | € 13,59 | Ähnlich |  | | | € 10,41* | € 12,39 | Ähnlich |  | | | € 10,41* | € 12,39 | Ähnlich |  | | | € 10,56* | € 12,57 | Ähnlich |  | | | € 10,41* | € 12,39 | Ähnlich |  | | | € 9,04* | € 10,76 | Ähnlich | | | | € 32,00* | € 38,08 | Ähnlich | | | | € 16,35* | € 19,46 | Ähnlich | | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 24,00* | € 28,56 | Ähnlich |  | | | € 4,63* | € 5,51 | Ähnlich |  | | | € 4,63* | € 5,51 | Ähnlich |  | | | € 4,63* | € 5,51 | Ähnlich |  | | | € 4,63* | € 5,51 |
|  |  |
|
 |
|
|