Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 538-88025188 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 9003974400297 |
| |
|
|  |  |
 | IQ Color the extensive colour range Das vielseitig einsetzbare Farbpapier. IQ Color: Für jede Art der Anwendung die ideale Lösung. IQ Color vereint die Qualität eines Premiumpapiers mit hohen ästhetischen Ansprüchen. IQ Color besticht durch eine absolut gleichmässige Farbgebung. IQ Color besitzt eine hohe Lichtechtheit und Farbstabilität. IQ Color eignet sich ideal für den Einsatz in Kopierern, Laser- und Inkjet-Druckern. IQ Color in der wieder verschließbaren Transparentverpackung. IQ Color in 29 Farben. Artikeldetails: - Umfangreiches Sortiment mit 29 Farben
- Gleichmäßige Farbgebung
- Unbedenkliche Farbstoffe gemäß europäischen Standard für Spielzeugeignung
- Exzellente Laufeigenschaften
- Gemischte Pakete
- Kleinpackungen
- Wiederverschließbare Transparentverpackung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a3, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, buntpapier, farbpapier, farbiges papier, iq color pastell, iq color, iq, iq papier, mondi |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classen-Papier | 3 Tage |  |  | 5 |  | pro Packung | Frei Haus | € 10,40* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 10,65* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 11,19* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 11,75* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Packung |
Frei Haus |
€ 12,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Classen-Papier |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Vergleichspreis: 5 Packungen für € 52,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Classen-Papier |  | Versand von Classen-Papier |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 75,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Classen-Papier | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 11,20* | € 13,33 | Ähnlich | | | | € 11,20* | € 13,33 | Ähnlich | | | | € 11,20* | € 13,33 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich | | | | € 32,00* | € 38,08 | Ähnlich | | | | € 16,35* | € 19,46 | Ähnlich | | | | € 8,68* | € 10,33 | Ähnlich | | | | € 27,90* | € 33,20 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 24,00* | € 28,56 |
|  |  |
|
 |
|
|