Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckerpapier IQ Color Pastell A4 160 g/m² Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen von
Druckerpapier IQ Color Pastell A4 160 g/m² Blau
Artikel-Nr.:  538-88025235
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9003974400020
Artikeldatenblatt

IQ Color
the extensive colour range

Das vielseitig einsetzbare Farbpapier.

IQ Color: Für jede Art der Anwendung die ideale Lösung.
IQ Color vereint die Qualität eines Premiumpapiers mit hohen ästhetischen Ansprüchen.
IQ Color besticht durch eine absolut gleichmässige Farbgebung.
IQ Color besitzt eine hohe Lichtechtheit und Farbstabilität.
IQ Color eignet sich ideal für den Einsatz in Kopierern, Laser- und Inkjet-Druckern.
IQ Color in der wieder verschließbaren Transparentverpackung.
IQ Color in 29 Farben.

Artikeldetails:

  • Umfangreiches Sortiment mit 29 Farben
  • Gleichmäßige Farbgebung
  • Unbedenkliche Farbstoffe gemäß europäischen Standard für Spielzeugeignung
  • Exzellente Laufeigenschaften
  • Gemischte Pakete
  • Kleinpackungen
  • Wiederverschließbare Transparentverpackung
... > Multifunktionale Papiere > IQ Color > IQ Color Pastell
Weitere Suchbegriffe: Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Neusiedler, Officepapier, kopierpapier, papier, druckerpapier, inkjetpapier, papier a4, computerpapier, inkjet-papier, laserpapier, neusiedler, inkjet papier, buntpapier, farbpapier, farbiges papier, iq color pastell, iq color, iq, iq papier, mondi
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Classen-Papier
3 Tage
5
Frei Haus
€ 6,10*
Preise von Classen-Papier
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Vergleichspreis: 5 Packungen für € 30,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Classen-Papier
Versand von Classen-Papier
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Classen-Papier
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mondi
€ 30,00*
€ 35,70
Ähnlich
Mondi
88008262
€ 15,00*
€ 17,85
Ähnlich
Classen Papier
€ 25,90*
€ 30,82
Ähnlich
Classen Papier
€ 17,00*
€ 20,23
Ähnlich
Classen Papier
€ 17,00*
€ 20,23
Ähnlich
Classen Papier
€ 24,00*
€ 28,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG