Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mabnq9r5 Herst.-Nr.: 9316182 EAN: 4002390019149 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Für dynamische Büroarbeti, verbessert die Abreitseffiziens
- MAUL-Airpolster-Technik verhinderd überraschendes Durchsacken der Platte
- Inklusive Abschirmung, Maul
- und Tastaturablage und CPU-Halterung
Produktdetails: - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Tragkraft 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10° nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Maus-Ablage ca. 21 x 22 cm (B x T)
- Tastatur-Ablage ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
- Abschirmung nach hinten zum Verkehrsweg, variabel nach oben oder unten montierbar
- Max. Höhe Abschirmung 37 cm, Abstand zur Platte 3-8 cm
- Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
- Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC´s
- Maus und Tastaturablage aus Aluminium
- Abschirmung und PC-Halterung aus stabilem Stahl
- Platte melaminharzbeschichtet
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MAUL, Schreibtafel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 350,90* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 351,17* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 351,18* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 351,39* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 352,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 215,45* | € 256,39 | Ähnlich | | | | € 207,66* | € 247,12 | Ähnlich | | | | € 138,29* | € 164,57 | Ähnlich |  | | | € 10,90* | € 12,97 | Ähnlich |  | | | € 10,90* | € 12,97 | Ähnlich |  | | | € 20,42* | € 24,30 | Ähnlich |  | | | € 20,79* | € 24,74 | Ähnlich |  | | | € 22,16* | € 26,37 | Ähnlich | | | | € 372,11* | € 442,81 | Ähnlich | | | | € 352,67* | € 419,68 | Ähnlich |  | | | € 32,98* | € 39,25 | Ähnlich |  | | | € 38,37* | € 45,66 | Ähnlich |  | | | € 93,23* | € 110,94 | Ähnlich |  | | | € 35,06* | € 41,72 | Ähnlich |  | | | € 71,29* | € 84,84 | Ähnlich |  | | | € 67,84* | € 80,73 | Ähnlich | | | | € 351,17* | € 417,89 | Ähnlich | | | | € 107,04* | € 127,38 |
|  |  |
|
 |
|
|