Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-maei456 Herst.-Nr.: 9316070 EAN: 4002390014496 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Für dynamische Büroarbeit, verbessert die Arbeitseffiziens
- MAUL-Airpolster-Technik verhindert überraschendes Durchsacken der Platte
- Inklusive Abschirmung, Maus
- und Tastaturablage und CPU-Halterung
Produktdetails: - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Tragkraft 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10° nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Maus-Ablage ca. 21 x 22 cm (B x T)
- Tastatur-Ablage ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
- Abschirmung nach hinten zum Verkehrsweg, variabel nach oben oder unten montierbar
- Max. Höhe Abschirmung 37 cm, Abstand zur Platte 3-8 cm
- Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
- Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC´s
- Maus und Tastaturablage aus Aluminium
- Abschirmung und PC-Halterung aus stabilem Stahl
- Platte aus Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MAUL, Infoboards |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 370,98* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 371,89* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 371,90* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 372,11* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 380,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,36* | € 40,89 | Ähnlich | | | | € 146,89* | € 174,80 | Ähnlich |  | | | € 115,35* | € 137,27 | Ähnlich | | | | € 380,69* | € 453,02 | Ähnlich |  | | | € 76,56* | € 91,11 | Ähnlich |  | | | € 154,60* | € 183,97 | Ähnlich | | | | € 139,71* | € 166,25 | Ähnlich |  | | | € 100,48* | € 119,57 | Ähnlich | | | | € 370,25* | € 440,60 | Ähnlich |  | | | € 447,38* | € 532,38 | Ähnlich | | | | € 236,60* | € 281,55 | Ähnlich | | | | € 214,55* | € 255,31 | Ähnlich |  | | | € 57,04* | € 67,88 | Ähnlich |  | | | € 43,18* | € 51,38 | Ähnlich | | | | € 107,04* | € 127,38 |
|  |  |
|
 |
|
|