Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ergonomische Fußstütze, beheizt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ergonomische Fußstütze, beheizt grau
Artikel-Nr.:  186B-196391
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  9025085
EAN:  4002390011808

Verkaufsargumente:

  • Mit dem Ergonomie-Team der Uni München entwickelt
  • Ergonomische Größe: Größer als es die DIN vorgibt: 45 x 39 cm
  • Seitliche Bewegungsfreiheit gewährleistet
  • keine störenden Bügel

Produktdetails:

  • Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen, höhenverstellbar in 5 Stufen
  • Große Stellfläche: 45 x 39 cm
  • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen
  • Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
  • Freie Positionierung von Fußschaltern möglich
  • Rutschhemmende Stellfüße
  • Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
  • Stufenlos regelbar von 30 Grad bis 45 Grad, 220 V/35 W
  • Schnelle Aufheizung, Bedienung und Kontrollanzeige von vorne
  • Aus bruchsicherem Kunststoff mit Teppichbelag
  • CE-Zeichen / EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
  • Garantie: 3 Jahre
... > MAUL > Einrichten > Ergonomische Fußstützen
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Infoboards
Angebote (10)
Versand
Netto
^
Rochaden
3 Tage
€ 5,50*
€ 90,35*
8 Tage
Frei Haus
€ 93,60*
3 Tage
Frei Haus
€ 93,72*
2 Tage
€ 5,50*
€ 94,01*
4 Tage
€ 3,95*
€ 96,51*
Menge:  Stück  
Preise von Rochaden
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
Versand von Rochaden
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Connect
KF20076
€ 22,02*
€ 26,20
Ähnlich
WEDO
275537
€ 55,38*
€ 65,90
Ähnlich
WEDO
275501
€ 55,38*
€ 65,90
Ähnlich
Maul
9025085
€ 106,46*
€ 126,69
Ähnlich
RCP
65837
€ 23,04*
€ 27,42
Ähnlich
Eldon
04653
€ 26,57*
€ 31,62
Ähnlich
Maul
9022085
€ 36,61*
€ 43,57
Ähnlich
WEDO
275201
€ 16,31*
€ 19,41
Ähnlich
Ledu
33901
€ 28,72*
€ 34,18
Ähnlich
WEDO
2751
€ 30,49*
€ 36,28
Ähnlich
WEDO
2755037
€ 56,65*
€ 67,41
Ähnlich
WEDO
2755001
€ 56,65*
€ 67,41
Ähnlich
Kensington
56145
€ 17,64*
€ 20,99
Ähnlich
Kensington
56146
€ 22,87*
€ 27,22
Ähnlich
Maul
9011590
€ 26,40*
€ 31,42
Ähnlich
WEDO
1032116
€ 15,14*
€ 18,02
Ähnlich
Maul
9323070
€ 120,56*
€ 143,47
Ähnlich
Maul
9301070
€ 146,89*
€ 174,80
Ähnlich
Maul
9022585
€ 41,25*
€ 49,09
Ähnlich
Maul
9014582
€ 39,42*
€ 46,91
Ähnlich
Maul
9012590
€ 26,97*
€ 32,09
Ähnlich
Maul
9316070
€ 370,98*
€ 441,47
Ähnlich
Maul
9317070
€ 359,81*
€ 428,17
Ähnlich
Maul
9304070
€ 236,60*
€ 281,55
Ähnlich
Maul
9304182
€ 214,55*
€ 255,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG