Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 186B-196383 Herst.-Nr.: 8555082 EAN: 4002390013987 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Ausblenden von Lichtreflexen
- Hält den Schreibtisch frei
- Befestigung nach VESA-Standard
- 5 Gelenke für jede Winkel-Einstellung
Produktdetails: - Für Flachbildschirme bis 8 kg
- 5 Gelenke für jede gewünschte Winkel-Einstellung
- Befestigung nach VESA-Standard (Video Electronics Standard Association)
- Inklusive zwei Adapter: 7,5 x 7,5 cm oder 10 x 10 cm
- Schwenkradius 41 cm (ohne Monitor)
- Drehbereich 360°
- Arm in der Höhe von -10° bis +90° zur Tischplatte verstellbar
- Arm aus stabilem Stahl, kunststoffverkleidet
- Demontierbare Kabelführung an der Unterseite
- Schlüssel zur Einstellung der Tragkraft liegt bei
- Klemmfuß aus Stahl für Tischplatten bis 9,5 cm
- Schreibtischschonende Unterlage
- Tragkraft: 8 kg
- Garantie: 2 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rochaden | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 149,31* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 154,28* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 157,88* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 160,62* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 163,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Rochaden |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden |  | Versand von Rochaden |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 32,14* | € 38,25 | Ähnlich |  | | | € 113,30* | € 134,83 | Ähnlich |  | | | € 74,30* | € 88,42 | Ähnlich | | | | € 138,57* | € 164,90 | Ähnlich |  | | | € 98,23* | € 116,89 | Ähnlich |  | | | € 60,26* | € 71,71 | Ähnlich |  | | | € 60,26* | € 71,71 | Ähnlich |  | | | € 54,98* | € 65,43 | Ähnlich | | | | € 54,98* | € 65,43 | Ähnlich | | | | € 64,58* | € 76,85 | Ähnlich | | | | € 55,95* | € 66,58 | Ähnlich | | | | € 160,62* | € 191,14 | Ähnlich |  | | | € 40,49* | € 48,18 |
|  |  |
|
 |
|
|