Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 186B-196372 Herst.-Nr.: 8512282 EAN: 4002390008204 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Schafft Platz
- Schafft Ordnung:
- 3 Boxen für je 7 CDs oder 21 Disketten 3,5", 1 Box für Notizzettel, Stifte
- Schneller Zugriff: Boxen leicht verschiebbar zur besseren Entnahme
Produktdetails: - Schafft Platz und Ordnung auf dem Schreibtisch
- Ideal für Monitore, Notebooks, Telefonstationen und andere Geräte bis 25 kg
- Tragplatte Ø 33 cm, drehbar um 360°
- Ausziehbare Tastaturablage auch als Griff zum Drehen zu benutzen
- Aus bruchsicherem Kunststoff
- 3 Boxen für je 7 CD´s/DVD´s oder 21 Disketten 3,5"
- 1 Box für Stifte, Notizzettel
- Fuß Ø 38 cm
- Tragkraft: 25 kg
- Höhe: 15,5 cm
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Geräteträger, Monitor Riser, Monitor-Halter, Monitor-Plattform, Monitor-schwenkarm, Monitorarm, Monitoraufsatz, Monitorhalter, Monitorschwenkarm, Monitorständer, Monitorträger, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, MAUL, Infoboards |
|  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rochaden | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 28,37* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 28,88* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 29,00* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 30,16* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 8,50* |
€ 30,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Rochaden |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden |  | Versand von Rochaden |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 84,98* | € 101,13 | Ähnlich | | | | € 79,31* | € 94,38 | Ähnlich | | | | € 127,11* | € 151,26 | Ähnlich | | | | € 92,73* | € 110,35 | Ähnlich |  | | | € 98,96* | € 117,76 | Ähnlich | | | | € 183,08* | € 217,87 | Ähnlich | | | | € 6,69* | € 7,96 | Ähnlich | | | | € 12,75* | € 15,17 | Ähnlich |  | | | € 148,93* | € 177,23 | Ähnlich |  | | | € 60,26* | € 71,71 | Ähnlich |  | | | € 60,26* | € 71,71 | Ähnlich |  | | | € 54,98* | € 65,43 | Ähnlich | | | | € 54,98* | € 65,43 | Ähnlich | | | | € 64,58* | € 76,85 | Ähnlich | | | | € 55,95* | € 66,58 | Ähnlich |  | | | € 161,30* | € 191,95 | Ähnlich |  | | | € 156,81* | € 186,60 | Ähnlich | | | | € 37,30* | € 44,39 | Ähnlich |  | | | € 163,02* | € 193,99 | Ähnlich |  | | | € 75,40* | € 89,73 | Ähnlich |  | | | € 141,19* | € 168,02 | Ähnlich | | | | € 27,73* | € 33,00 | Ähnlich | | | | € 27,73* | € 33,00 | Ähnlich | | | | € 64,17* | € 76,36 | Ähnlich |  | | | € 114,99* | € 136,84 | Ähnlich |  | | | € 40,85* | € 48,61 |
|  |  |
|
 |
|
|