Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paketwaage MAULparcel E, 50 kg, separates Bedienpult, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Paketwaage MAULparcel E, 50 kg, separates Bedienpult schwarz
Artikel-Nr.:  113-1735090
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1735090
EAN:  4002390041157

Verkaufsargumente:

  • Separates Bedienteil in handlicher Größe
  • Wiegefläche mit Edelstahl-Einlage
  • Attraktiver Preis

Produktdetails:

  • Separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit
  • Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch oder in zwei Winkel-Stellungen an der Wand
  • Wiegefläche mit Edelstahl-Einlage
  • Batterie
  • oder Netzbetrieb
  • Inklusive zwei 3 V Lithium-Batterien (CR2032)
  • Netzteil unter Art.-Nr. 173 89 90 zu bestellen
  • Energiesparend
  • Kabellänge 0,8 m
  • Patentiertes Mess-System, patentiertes Gehäusekonzept
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Umschaltbar g/oz/lb
  • CE-Zeichen
  • Große Wiegefläche 30 x 30 cm
  • Pult 11,0 x 9,5 x 5,5 cm
  • Mindestlast 100 g
  • Tragkraft: 50 kg
  • Teilung: 50 g
  • Garantie: 3 Jahre
... > MAUL > Wiegen > Paketwaage mit Batterie- oder Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Paketwaagen
Angebote (11)
Versand
Netto
^
BueroExtra24
2 Tage
€ 5,50*
€ 104,72*
3 Tage
€ 5,50*
€ 106,46*
14 Tage
Frei Haus
€ 106,52*
7 Tage
Frei Haus
€ 117,40*
3 Tage
Frei Haus
€ 119,35*
Menge:  Stück  
Preise von BueroExtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24
Versand von BueroExtra24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 50,00*
€ 5,50*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
17389-90
€ 8,54*
€ 10,16
Ähnlich
Maul
1779190
€ 171,81*
€ 204,45
Ähnlich
Maul
1762090
€ 148,29*
€ 176,47
Ähnlich
Maul
1763590
€ 149,51*
€ 177,92
Ähnlich
Maul
1765090
€ 151,95*
€ 180,82
Ähnlich
Maul
1765190
€ 172,98*
€ 205,85
Ähnlich
Maul
1742082
€ 132,50*
€ 157,68
Ähnlich
Maul
1743582
€ 136,15*
€ 162,02
Ähnlich
Maul
1745082
€ 137,36*
€ 163,46
Ähnlich
Maul
1652096
€ 29,64*
€ 35,27
Ähnlich
Maul
1513102
€ 62,39*
€ 74,24
Ähnlich
WEDO
507724
€ 151,38*
€ 180,14
Ähnlich
WEDO
507750
€ 173,58*
€ 206,56
Ähnlich
Maul
1799209
€ 124,54*
€ 148,20
Ähnlich
Maul
1799709
€ 135,90*
€ 161,72
Ähnlich
Maul
17350
€ 130,55*
€ 155,35
Ähnlich
Maul
17750
€ 201,39*
€ 239,65
Ähnlich
Maul
1769590
€ 259,08*
€ 308,31
Ähnlich
Maul
1769490
€ 191,03*
€ 227,33
Ähnlich
Maul
1529102
€ 68,85*
€ 81,93
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG