Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Designwaage MAULstudio i mit Schnittstelle, 2000 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Designwaage MAULstudio i mit Schnittstelle, 2000 g schwarz
Artikel-Nr.:  186B-195422
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  1532190
EAN:  4002390026123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Schelle

Verkaufsargumente:

  • Datentransfer von der Waage zum Rechner
  • Inklusive vier weiterer Programme

Produktdetails:

  • Datentransfer von der Waage zum Rechner
  • Schnittstellenfunktion nur mit geeigneter Software
  • Inklusive CD mit 4 Programmen (Portogebühren-Programm, Großanzeige, Zählprogramm und Windows-Schnittstelle)
  • Geeignet auch für Stampit, der PC-Frankiersoftware der Deutschen Post
  • ebenfalls bei MAUL erhältlich
  • RS 232 Schnittstelle, inklusive Schnittstellen-Kabel
  • Batteriebetrieb
  • inklusive 2 Mignon-Batterien (AA)
  • Energiesparend: 2200 bis 2400 Std. je nach Batterietyp
  • Übertragungsgeschwindigkeit 2400 baud
  • 9-poliger Sub-D-Stecker
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abschaltautomatik
  • Automatische Nullstellung
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Umschaltbar g/oz/lb
  • CE-Zeichen
  • Dynamische Form
  • passend zum Schreibtisch-Set MAULwave
  • Edle Materialien
  • Große Bedientaste
  • Besonders lesefreundliche Ziffern
  • LCD gegen Verschmutzung geschützt
  • Wiegefläche aus 5 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, Ø 19 cm, abschraubbar zur Reinigung
  • Größe 25,9 x 19,0 x 7,2 cm
  • Mindestlast 2 g
  • Tragkraft: 2000 g
  • Teilung: 1 g (0-1000 g), 2 g (1000-2000 g)
  • Garantie: 3 Jahre
... > MAUL > Wiegen > Waagen mit Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Briefwaagen
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Rochaden
3 Tage
€ 5,50*
€ 83,99*
2 Tage
€ 5,50*
€ 87,34*
5 Tage
Frei Haus
€ 90,17*
3 Tage
Frei Haus
€ 91,70*
12 Tage
€ 6,00*
€ 91,92*
Menge:  Stück  
Preise von Rochaden
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Rochaden
Versand von Rochaden
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Rochaden
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
1652096
€ 29,56*
€ 35,18
Ähnlich
Maul
1655096
€ 32,75*
€ 38,97
Ähnlich
Maul
1551002
€ 24,02*
€ 28,58
Ähnlich
Maul
1552002
€ 26,78*
€ 31,87
Ähnlich
Maul
1539290
€ 168,11*
€ 200,05
Ähnlich
Maul
1539190
€ 100,07*
€ 119,08
Ähnlich
Maul
1552037
€ 26,78*
€ 31,87
Ähnlich
Maul
17389-90
€ 13,22*
€ 15,73
Ähnlich
Maul
1642002
€ 21,33*
€ 25,38
Ähnlich
Maul
1529202
€ 96,30*
€ 114,60
Ähnlich
Maul
1525002
€ 62,39*
€ 74,24
Ähnlich
Maul
1529102
€ 69,07*
€ 82,19
Ähnlich
Maul
17350-90
€ 181,37*
€ 215,83
Ähnlich
Maul
15321-90
€ 139,72*
€ 166,27
Ähnlich
Maul
1532090
€ 63,61*
€ 75,70
Ähnlich
Maul
1512037
€ 47,80*
€ 56,88
Ähnlich
Maul
1512082
€ 47,80*
€ 56,88
Ähnlich
Maul
1512002
€ 47,80*
€ 56,88
Ähnlich
Maul
1513002
€ 51,94*
€ 61,81
Ähnlich
Maul
1515002
€ 52,12*
€ 62,02
Ähnlich
Maul
1512090
€ 47,80*
€ 56,88
Ähnlich
Maul
1529502
€ 172,48*
€ 205,25
Ähnlich
Maul
1529402
€ 104,43*
€ 124,27
Ähnlich
Maul
1501002
€ 30,57*
€ 36,38
Ähnlich
Maul
1502002
€ 36,10*
€ 42,96
Ähnlich
Maul
1535090
€ 68,85*
€ 81,93
Ähnlich
Maul
1491037
€ 30,57*
€ 36,38
Ähnlich
Maul
1491002
€ 30,57*
€ 36,38
Ähnlich
Maul
1492037
€ 36,10*
€ 42,96
Ähnlich
Maul
1492002
€ 36,13*
€ 42,99
Ähnlich
Maul
1610590
€ 50,22*
€ 59,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG