Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 113-1529202 Herst.-Nr.: 1529202 EAN: 4002390037211 |
| | |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Datentransfer von der Waage zum Rechner
- Software inklusive
- RS 232 Schnittstelle
Produktdetails: - Datentransfer von der Waage zum Rechner
- Schnittstellenfunktion nur mit geeigneter Software
- Inklusive CD mit 4 Programmen (Portogebühren-Programm, Großanzeige, Zählprogramm und Windows-Schnittstelle)
- Geeignet auch für Stampit, der PC-Frankiersoftware der Deutschen Post
- ebenfalls bei MAUL erhältlich
- RS 232 Schnittstelle, inklusive Schnittstellen-Kabel
- Batteriebetrieb
- inklusive 2 Mignon-Batterien (AA)
- Energiesparend: 2200 bis 2400 Std. je nach Batterietyp
- Übertragungsgeschwindigkeit 2400 baud
- 9-poliger Sub-D-Stecker
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Abschaltautomatik
- Automatische Nullstellung
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
- Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
- Umschaltbar g/oz/lb
- CE-Zeichen
- Handliche Größe, universell einsetzbar
- Besonders lesefreundliche Ziffern
- Wiegefläche 15,2 x 15,2 cm
- Größe 25,2 x 16,5 x 7,0 cm
- Mindestlast 10 g
- Tragkraft: 10 kg
- Teilung: 2 g (0-1 kg), 10 g (1-10 kg)
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MAUL, Briefwaagen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BueroExtra24 | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 88,00* |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 94,53* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 96,06* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 96,30* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 145,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BueroExtra24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24 |  | Versand von BueroExtra24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 50,00* | € 5,50* |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 29,56* | € 35,18 | Ähnlich |  | | | € 32,75* | € 38,97 | Ähnlich |  | | | € 24,02* | € 28,58 | Ähnlich |  | | | € 26,78* | € 31,87 | Ähnlich | | | | € 87,34* | € 103,93 | Ähnlich | | | | € 168,11* | € 200,05 | Ähnlich |  | | | € 100,07* | € 119,08 | Ähnlich |  | | | € 26,78* | € 31,87 | Ähnlich | | | | € 21,33* | € 25,38 | Ähnlich | | | | € 62,39* | € 74,24 | Ähnlich | | | | € 69,07* | € 82,19 | Ähnlich | | | | € 36,19* | € 43,07 | Ähnlich | | | | € 36,19* | € 43,07 | Ähnlich | | | | € 47,80* | € 56,88 | Ähnlich |  | | | € 47,80* | € 56,88 | Ähnlich | | | | € 47,80* | € 56,88 | Ähnlich | | | | € 51,94* | € 61,81 | Ähnlich | | | | € 52,12* | € 62,02 | Ähnlich | | | | € 47,80* | € 56,88 | Ähnlich | | | | € 172,48* | € 205,25 | Ähnlich |  | | | € 104,43* | € 124,27 | Ähnlich |  | | | € 30,57* | € 36,38 | Ähnlich |  | | | € 36,10* | € 42,96 | Ähnlich |  | | | € 64,48* | € 76,73 | Ähnlich |  | | | € 68,85* | € 81,93 | Ähnlich |  | | | € 30,57* | € 36,38 | Ähnlich |  | | | € 30,57* | € 36,38 | Ähnlich |  | | | € 36,13* | € 42,99 | Ähnlich | | | | € 50,22* | € 59,76 |
|  |  |
|
 |
|
|