Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 113-1525102 Herst.-Nr.: 1525102 EAN: 4002390044042 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Datentransfer von der Waage zum Rechner
- Inklusive Software
- RS 232 Schnittstelle
- Besonders lesefreundliche Ziffern
Produktdetails: - Datentransfer von der Waage zum Rechner
- Schnittstellenfunktion nur mit geeigneter Software
- Inklusive CD mit 4 Programmen (Portogebühren-Programm, Großanzeige, Zählprogramm und Windows-Schnittstelle)
- Geeignet auch für Stampit, der PC-Frankiersoftware der Deutschen Post
- ebenfalls bei MAUL erhältlich
- RS 232 Schnittstelle, inklusive Schnittstellen-Kabel
- Batteriebetrieb
- inklusive 2 Mignon-Batterien (AA)
- Energiesparend: 2200 bis 2400 Std. je nach Batterietyp
- Übertragungsgeschwindigkeit 2400 baud
- 9-poliger Sub-D-Stecker
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Abschaltautomatik
- Automatische Nullstellung
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
- Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
- Umschaltbar g/oz/lb
- CE-Zeichen
- Besonders lesefreundliche Ziffern
- Große Wiegefläche 15,2 x 15,2 cm
- Größe 25,2 x 16,5 x 7,0 cm
- Mindestlast 4 g
- Tragkraft: 5000 g
- Teilung: 2 g (0-2000 g), 5 g (2000-5000 g)
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MAUL, Briefwaagen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BueroExtra24 | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 82,94* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 82,95* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 89,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 90,68* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 90,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BueroExtra24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24 |  | Versand von BueroExtra24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 50,00* | € 5,50* |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,16* | € 2,57 | Ähnlich | | | | € 2,71* | € 3,22 | Ähnlich |  | | | € 43,86* | € 52,19 | Ähnlich | | | | € 4,07* | € 4,84 | Ähnlich |  | | | € 145,86* | € 173,57 | Ähnlich |  | | | € 32,87* | € 39,12 | Ähnlich |  | | | € 15,47* | € 18,41 | Ähnlich |  | | | € 17,48* | € 20,80 | Ähnlich |  | | | € 16,38* | € 19,49 | Ähnlich |  | | | € 17,74* | € 21,11 | Ähnlich |  | | | € 17,48* | € 20,80 |
|  |  |
|
 |
|
|