Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mzh0w Herst.-Nr.: 8928 EAN: 4008705089289 |
| |
|
|  |  |
 | - Selbstklebende CD-Etiketten Maxi aus Glossy-Hochglanzpapier
- Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD bzw. DVD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe
- Für optisch anspruchsvolle Inkjet-Drucke: brillante Farben, höchste Konturenschärfe
- Foto-Qualität! Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Durchmesser: 116 mm
- Innenloch-Durchmesser: 17 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 2
- Blatt/Packung: 20
- Etiketten/Packung: 40
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, CD-Etiketten, CD-Labels, CD-ROM, CDROM, CD-ROM-Etiketten, Ink Print Special, Ink-Print Special, Inkjet-Etiketten, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, Einleger, einleger |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 129,09* | € 153,62 | Ähnlich |  | | | € 129,09* | € 153,62 | Ähnlich | | | | € 8,61* | € 10,25 | Ähnlich | | | | € 26,22* | € 31,20 | Ähnlich | | | | € 26,22* | € 31,20 | Ähnlich | | | | € 13,11* | € 15,60 | Ähnlich | | | | € 20,14* | € 23,97 | Ähnlich | | | | € 9,01* | € 10,72 | Ähnlich | | | | € 10,02* | € 11,92 | Ähnlich | | | | € 13,11* | € 15,60 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 11,35* | € 13,51 | Ähnlich | | | | € 17,83* | € 21,22 | Ähnlich | | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich | | | | € 6,31* | € 7,51 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich | | | | € 28,11* | € 33,45 | Ähnlich | | | | € 8,42* | € 10,02 | Ähnlich | | | | € 17,83* | € 21,22 | Ähnlich | | | | € 8,42* | € 10,02 | Ähnlich | | | | € 21,99* | € 26,17 | Ähnlich | | | | € 15,04* | € 17,90 | Ähnlich | | | | € 10,54* | € 12,54 | Ähnlich | | | | € 10,47* | € 12,46 | Ähnlich | | | | € 10,47* | € 12,46 | Ähnlich | | | | € 10,47* | € 12,46 | Ähnlich | | | | € 14,62* | € 17,40 | Ähnlich |  | | | € 113,03* | € 134,51 | Ähnlich |  | | | € 251,19* | € 298,92 | Ähnlich |  | | | € 102,06* | € 121,45 |
|  |  |
|
 |
|
|