Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-776640-BP Herst.-Nr.: 8889 EAN: 4008705088893 |
| |
|
|  |  |
 | - Visitenkarten-Etiketten aus Glossy-Hochglanzpapier
- Two-in-one: durch Spezialperforation als Etikett und als Visitenkarte zu verwenden
- Für optisch anspruchsvolle Inkjet-Drucke: brillante Farben, höchste Konturenschärfe
- Foto-Qualität! Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Blatt mit umlaufendem Rand
- Ecken abgerundet
- Farbe: weiß
- Größe (B x H: 83 x 52 mm
- Papiergewicht: 125 g/qm
- Oberfläche: glossy hochglänzend
- Nutzen/Blatt: 100
- Blatt/Packung: 10
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Visitenkarte, Visitenkarten-Etikett, Ink Print Special, Ink-Print Special, Ink Print Glossy, Ink-Print-Glossy, Ink-Print Glossy, Hochglanzetiketten, Inkjetetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, Tintenstrahl-Etiketten, Visitenkartenetiketten, Visiten-karten, Visitenkarten Etiketten |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Paket | € 4,16* | € 9,22* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 10,47* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,90* |
€ 11,24* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 11,36* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,03* |
€ 11,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 7,44* | € 8,85 | Ähnlich |  | | | € 7,12* | € 8,47 | Ähnlich | | | | € 10,47* | € 12,46 | Ähnlich | | | | € 11,24* | € 13,38 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich |  | | | € 8,03* | € 9,56 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 11,65* | € 13,86 | Ähnlich |  | | | € 7,79* | € 9,27 | Ähnlich |  | | | € 7,43* | € 8,84 | Ähnlich |  | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich | | | | € 11,05* | € 13,15 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 | Ähnlich |  | | | € 21,57* | € 25,67 |
|  |  |
|
 |
|
|