Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-6500305 Herst.-Nr.: 8683 EAN: 4008705086837 |
| |
|
|  |  |
 | - Selbstklebende CD/DVD-Etiketten auf A4-Blättern
- Speziell für Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hochveredeltes, sehr weißes 90-g-Papier, geeignet für höchste Auflösungen
- Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD bzw. DVD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe
- Die Wiedergabe von Vorlagen und PC-Daten (Text und Bild) ist absolut farbecht - hervorragende Ergebnisse auch bei Geräten mit nur 3 Tonerfarben
- Durch gleichmäßige Toneraufnahme entstehen satte Farbflächen und höchste Farbbrillanz
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Durchmesser: 116 mm
- Innenloch-Durchmesser: 41 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 2
- Blatt/Packung: 25
- Etiketten/Packung: 50
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Farblaserdrucker, Farblaser-Drucker, Farblaseretiketten, Farblaser-Etiketten, Farblaser Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,00* | € 9,81* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 9,93* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 10,35* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 10,42* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,03* |
€ 11,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,61* | € 10,25 | Ähnlich | | | | € 26,22* | € 31,20 | Ähnlich | | | | € 20,14* | € 23,97 | Ähnlich | | | | € 13,11* | € 15,60 | Ähnlich | | | | € 37,31* | € 44,40 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 11,35* | € 13,51 | Ähnlich | | | | € 6,31* | € 7,51 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich | | | | € 28,11* | € 33,45 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 1,89* | € 2,25 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 33,76* | € 40,17 | Ähnlich | | | | € 1,89* | € 2,25 | Ähnlich | | | | € 1,89* | € 2,25 | Ähnlich | | | | € 1,89* | € 2,25 | Ähnlich | | | | € 6,92* | € 8,23 | Ähnlich | | | | € 14,88* | € 17,71 | Ähnlich | | | | € 9,44* | € 11,23 | Ähnlich | | | | € 6,92* | € 8,23 | Ähnlich | | | | € 9,42* | € 11,21 | Ähnlich | | | | € 1,97* | € 2,34 | Ähnlich | | | | € 1,97* | € 2,34 | Ähnlich | | | | € 8,63* | € 10,27 | Ähnlich | | | | € 6,48* | € 7,71 | Ähnlich | | | | € 4,48* | € 5,33 | Ähnlich | | | | € 20,80* | € 24,75 | Ähnlich | | | | € 17,01* | € 20,24 | Ähnlich | | | | € 17,01* | € 20,24 | Ähnlich | | | | € 19,28* | € 22,94 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 5,27* | € 6,27 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 |
|  |  |
|
 |
|
|