Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-6500718 Herst.-Nr.: 8624 EAN: 4008705086240 |
| |
|
|  |  |
 | - Selbstklebende CD/DVD-Etiketten auf A4-Blättern
- Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD bzw. DVD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe
- Perfekt für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer, Multifunktionsgeräte, auch für Farblaserdrucker / Farbkopierer geeignet
- Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Das Etikettenpapier in High-Resolution-Quality garantiert perfekte Tonerfixierung und optimale Druckergebnisse im Laserdruck, auch bei hohen Auflösungen
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Umlaufender Rand vorhanden
- Maxi: Viel Platz für Text und Bild, Spezialpapier
- Durchmesser: 116 mm
- Innenloch-Durchmesser: 17 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 2
- Blatt/Packung: 10
- Etiketten/Packung: 20
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, PCetiketten, CD-Etiketten, CD-Beschriftung, CD-Etiketten, CDs, CD-ROM, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laser-Etiketten, Laserdrucker, Inkjet, Inkjet-Etiketten, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopieretiketten, Kopier-Etiketten, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, Multifunktionsgeräte, Farblaserdrucker, Farblaser-Drucker, Farblaseretiketten, Farblaser-Etiketten, Farblaser Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, PC-Etiketten, Druckeretiketten, Einleger, einleger |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 4,48* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 4,59* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 4,68* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 5,05* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,87* |
€ 5,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 66,43* | € 79,05 | Ähnlich | | | | € 70,48* | € 83,87 | Ähnlich | | | | € 37,31* | € 44,40 | Ähnlich | | | | € 4,59* | € 5,46 | Ähnlich | | | | € 11,35* | € 13,51 | Ähnlich | | | | € 16,40* | € 19,52 | Ähnlich | | | | € 6,31* | € 7,51 | Ähnlich | | | | € 21,52* | € 25,61 | Ähnlich | | | | € 4,68* | € 5,57 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich | | | | € 28,11* | € 33,45 | Ähnlich | | | | € 2,74* | € 3,26 | Ähnlich | | | | € 1,91* | € 2,27 | Ähnlich | | | | € 9,81* | € 11,67 | Ähnlich | | | | € 1,89* | € 2,25 | Ähnlich | | | | € 46,35* | € 55,16 | Ähnlich | | | | € 102,01* | € 121,39 | Ähnlich |  | | | € 40,88* | € 48,65 | Ähnlich | | | | € 101,26* | € 120,50 | Ähnlich | | | | € 99,42* | € 118,31 | Ähnlich | | | | € 98,23* | € 116,89 | Ähnlich | | | | € 44,85* | € 53,37 | Ähnlich | | | | € 32,50* | € 38,68 | Ähnlich | | | | € 102,02* | € 121,40 | Ähnlich | | | | € 90,94* | € 108,22 | Ähnlich | | | | € 33,76* | € 40,17 | Ähnlich | | | | € 4,79* | € 5,70 | Ähnlich | | | | € 4,79* | € 5,70 | Ähnlich | | | | € 6,92* | € 8,23 | Ähnlich | | | | € 14,88* | € 17,71 | Ähnlich | | | | € 9,44* | € 11,23 | Ähnlich | | | | € 6,92* | € 8,23 | Ähnlich | | | | € 9,42* | € 11,21 | Ähnlich | | | | € 1,97* | € 2,34 | Ähnlich | | | | € 8,63* | € 10,27 | Ähnlich | | | | € 6,48* | € 7,71 | Ähnlich | | | | € 20,80* | € 24,75 | Ähnlich | | | | € 17,01* | € 20,24 | Ähnlich | | | | € 17,01* | € 20,24 | Ähnlich | | | | € 19,28* | € 22,94 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 |
|  |  |
|
 |
|
|