Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HERM8232 Herst.-Nr.: 8232 EAN: 4008705082327 |
| |
|
|  |  |
 | - Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand
- In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
- Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
- Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
- Stark haftend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Abgerundete Ecken vorhanden
- Größe (BxH): 101,60 x 35,70 mm
- Farbe: weiß
- Bahnen: 3
- Packungsinhalt: 12000
- Bandbreite: 333 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Tabellieretikett, Computer-Etiketten, Computer Etiketten, Computeretiketten, Lochrand Etiketten, Lochrand-Etiketten, Führungslochrandetiketten, Führungslochrand-Etiketten, Führungslochrand Etiketten, Endlosetiketten, Endlos-Etiketten, Endlos Etiketten, Endlosdrucker, Endlos-Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 115,78* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 116,34* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 155,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 118,42* | € 140,92 | Ähnlich |  | | | € 110,68* | € 131,71 | Ähnlich |  | | | € 111,38* | € 132,54 | Ähnlich | | | | € 108,10* | € 128,64 | Ähnlich | | | | € 108,97* | € 129,67 | Ähnlich | | | | € 253,81* | € 302,03 | Ähnlich |  | | | € 95,69* | € 113,87 | Ähnlich | | | | € 75,01* | € 89,26 | Ähnlich | | | | € 37,77* | € 44,95 | Ähnlich | | | | € 82,43* | € 98,09 | Ähnlich |  | | | € 30,00* | € 35,70 | Ähnlich |  | | | € 116,00* | € 138,04 | Ähnlich | | | | € 111,95* | € 133,22 | Ähnlich | | | | € 29,66* | € 35,30 | Ähnlich | | | | € 40,81* | € 48,56 | Ähnlich | | | | € 78,18* | € 93,03 | Ähnlich | | | | € 114,14* | € 135,83 | Ähnlich | | | | € 31,91* | € 37,97 | Ähnlich | | | | € 36,44* | € 43,36 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 33,24* | € 39,56 | Ähnlich | | | | € 111,12* | € 132,23 | Ähnlich | | | | € 29,94* | € 35,63 | Ähnlich | | | | € 46,51* | € 55,35 | Ähnlich | | | | € 39,23* | € 46,68 | Ähnlich | | | | € 28,79* | € 34,26 | Ähnlich |  | | | € 76,97* | € 91,59 | Ähnlich | | | | € 37,28* | € 44,36 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 39,63* | € 47,16 | Ähnlich | | | | € 44,66* | € 53,15 | Ähnlich | | | | € 49,54* | € 58,95 | Ähnlich | | | | € 52,06* | € 61,95 | Ähnlich | | | | € 37,22* | € 44,29 | Ähnlich | | | | € 84,25* | € 100,26 | Ähnlich | | | | € 42,42* | € 50,48 | Ähnlich | | | | € 64,72* | € 77,02 | Ähnlich | | | | € 57,73* | € 68,70 | Ähnlich | | | | € 44,10* | € 52,48 | Ähnlich | | | | € 51,94* | € 61,81 | Ähnlich | | | | € 94,00* | € 111,86 | Ähnlich | | | | € 56,85* | € 67,65 | Ähnlich | | | | € 21,26* | € 25,30 | Ähnlich | | | | € 32,69* | € 38,90 | Ähnlich | | | | € 35,02* | € 41,67 |
|  |  |
|
 |
|
|