Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mzhch Herst.-Nr.: 8167 EAN: 4008705081672 |
| |
|
|  |  |
 | - Computeretiketten, mit Führungslochrand
- In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
- Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
- Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier
- Stark haftend
- bedruckbar mit: Nadeldrucker
- Verwendung für: Produktauszeichnung
- aus chlorfrei gebleichtem Papier
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Etikett mit abgerundeten Ecken
- 240mm Bandbreite
- Besonderheit: 9 3/8 '' Stachelwalze
- Größe (BxH): 101,60 x 35,70 mm
- Farbe: weiß
- Bahnen: 2
- Packungsinhalt: 2000
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Tabellieretikett, Computer-Etiketten, Computer Etiketten, Computeretiketten, Lochrand Etiketten, Lochrand-Etiketten, Führungslochrandetiketten, Führungslochrand-Etiketten, Führungslochrand Etiketten, Endlosetiketten, Endlos-Etiketten, Endlos Etiketten, Endlosdrucker, Endlos-Drucker |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 81,61* | € 97,12 | Ähnlich |  | | | € 34,88* | € 41,51 | Ähnlich | | | | € 58,02* | € 69,04 | Ähnlich | | | | € 253,81* | € 302,03 | Ähnlich | | | | € 94,70* | € 112,69 | Ähnlich |  | | | € 43,25* | € 51,47 | Ähnlich | | | | € 75,01* | € 89,26 | Ähnlich | | | | € 37,77* | € 44,95 | Ähnlich |  | | | € 27,74* | € 33,01 | Ähnlich | | | | € 40,81* | € 48,56 | Ähnlich |  | | | € 78,65* | € 93,59 | Ähnlich | | | | € 114,14* | € 135,83 | Ähnlich | | | | € 34,11* | € 40,59 | Ähnlich | | | | € 31,91* | € 37,97 | Ähnlich | | | | € 68,07* | € 81,00 | Ähnlich |  | | | € 26,59* | € 31,64 | Ähnlich |  | | | € 26,59* | € 31,64 | Ähnlich |  | | | € 26,59* | € 31,64 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 33,24* | € 39,56 | Ähnlich | | | | € 29,94* | € 35,63 | Ähnlich | | | | € 46,51* | € 55,35 | Ähnlich | | | | € 39,23* | € 46,68 | Ähnlich |  | | | € 76,97* | € 91,59 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 39,63* | € 47,16 | Ähnlich | | | | € 44,66* | € 53,15 | Ähnlich | | | | € 49,54* | € 58,95 | Ähnlich | | | | € 110,78* | € 131,83 | Ähnlich | | | | € 52,06* | € 61,95 | Ähnlich | | | | € 37,22* | € 44,29 | Ähnlich | | | | € 84,25* | € 100,26 | Ähnlich | | | | € 42,42* | € 50,48 | Ähnlich | | | | € 64,72* | € 77,02 | Ähnlich | | | | € 44,10* | € 52,48 | Ähnlich | | | | € 110,81* | € 131,86 | Ähnlich | | | | € 107,53* | € 127,96 | Ähnlich | | | | € 108,43* | € 129,03 | Ähnlich | | | | € 51,94* | € 61,81 | Ähnlich | | | | € 94,00* | € 111,86 | Ähnlich | | | | € 56,85* | € 67,65 | Ähnlich | | | | € 21,26* | € 25,30 | Ähnlich | | | | € 32,69* | € 38,90 | Ähnlich | | | | € 35,02* | € 41,67 |
|  |  |
|
 |
|
|