Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HERM8112 Herst.-Nr.: 8112 EAN: 4008705081122 |
| |
|
|  |  |
 | - Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand
- In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
- Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
- Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
- Stark haftend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Abgerundete Ecken vorhanden
- Perforation zum Trennen vorhanden
- Größe (BxH): 101,60 x 35,70 mm
- Farbe: weiß
- Bahnen: 1
- Packungsinhalt: 4000
- Bahnbreite: 125 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Tabellieretikett, Computer-Etiketten, Computer Etiketten, Computeretiketten, Lochrand Etiketten, Lochrand-Etiketten, Führungslochrandetiketten, Führungslochrand-Etiketten, Führungslochrand Etiketten, Endlosetiketten, Endlos-Etiketten, Endlos Etiketten, Endlosdrucker, Endlos-Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,19* | € 41,49* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 41,50* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 41,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 72,91* | € 86,76 | Ähnlich | | | | € 63,55* | € 75,62 | Ähnlich | | | | € 45,73* | € 54,42 | Ähnlich | | | | € 6,98* | € 8,31 | Ähnlich | | | | € 12,39* | € 14,74 | Ähnlich | | | | € 19,27* | € 22,93 | Ähnlich | | | | € 38,69* | € 46,04 | Ähnlich | | | | € 41,50* | € 49,39 | Ähnlich | | | | € 15,91* | € 18,93 | Ähnlich | | | | € 24,24* | € 28,85 | Ähnlich |  | | | € 26,96* | € 32,08 | Ähnlich | | | | € 30,64* | € 36,46 | Ähnlich | | | | € 40,59* | € 48,30 | Ähnlich |  | | | € 34,88* | € 41,51 | Ähnlich | | | | € 34,82* | € 41,44 | Ähnlich | | | | € 253,81* | € 302,03 | Ähnlich | | | | € 94,70* | € 112,69 | Ähnlich | | | | € 75,01* | € 89,26 | Ähnlich | | | | € 37,77* | € 44,95 | Ähnlich |  | | | € 27,74* | € 33,01 | Ähnlich | | | | € 16,96* | € 20,18 | Ähnlich | | | | € 40,81* | € 48,56 | Ähnlich | | | | € 78,18* | € 93,03 | Ähnlich | | | | € 114,14* | € 135,83 | Ähnlich | | | | € 34,11* | € 40,59 | Ähnlich | | | | € 20,48* | € 24,37 | Ähnlich | | | | € 31,91* | € 37,97 | Ähnlich |  | | | € 26,59* | € 31,64 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 33,24* | € 39,56 | Ähnlich | | | | € 29,94* | € 35,63 | Ähnlich |  | | | € 76,97* | € 91,59 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 39,63* | € 47,16 | Ähnlich | | | | € 44,66* | € 53,15 | Ähnlich | | | | € 49,54* | € 58,95 | Ähnlich | | | | € 110,78* | € 131,83 | Ähnlich | | | | € 52,06* | € 61,95 | Ähnlich | | | | € 84,25* | € 100,26 | Ähnlich | | | | € 42,42* | € 50,48 | Ähnlich | | | | € 64,72* | € 77,02 | Ähnlich | | | | € 57,73* | € 68,70 | Ähnlich | | | | € 44,10* | € 52,48 | Ähnlich | | | | € 110,81* | € 131,86 | Ähnlich | | | | € 107,53* | € 127,96 | Ähnlich | | | | € 108,43* | € 129,03 | Ähnlich | | | | € 51,94* | € 61,81 | Ähnlich | | | | € 94,00* | € 111,86 | Ähnlich | | | | € 56,85* | € 67,65 | Ähnlich | | | | € 21,26* | € 25,30 | Ähnlich | | | | € 32,69* | € 38,90 | Ähnlich | | | | € 35,02* | € 41,67 |
|  |  |
|
 |
|
|