Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HER8068 Herst.-Nr.: 8068 EAN: 4008705080682 |
| |
|
|  |  |
 | - Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand
- In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung
- Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse
- Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht
- Stark haftend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Abgerundete Ecken vorhanden
- Größe (BxH): 101,60 x 48,40 mm
- Farbe: weiß
- Bahnen: 1
- Packungsinhalt: 1000
- Bandbreite: 125 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Tabellieretikett, Computer-Etiketten, Computer Etiketten, Computeretiketten, Lochrand Etiketten, Lochrand-Etiketten, Führungslochrandetiketten, Führungslochrand-Etiketten, Führungslochrand Etiketten, Endlosetiketten, Endlos-Etiketten, Endlos Etiketten, Endlosdrucker, Endlos-Drucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  | pro Paket | € 7,50* | € 15,91* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 16,17* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,00* |
€ 17,11* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,19* |
€ 17,31* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,00* |
€ 27,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 72,91* | € 86,76 | Ähnlich | | | | € 63,55* | € 75,62 | Ähnlich | | | | € 45,73* | € 54,42 | Ähnlich | | | | € 6,98* | € 8,31 | Ähnlich | | | | € 12,39* | € 14,74 | Ähnlich | | | | € 23,98* | € 28,54 | Ähnlich | | | | € 19,27* | € 22,93 | Ähnlich | | | | € 38,69* | € 46,04 | Ähnlich | | | | € 41,50* | € 49,39 | Ähnlich |  | | | € 17,23* | € 20,50 | Ähnlich | | | | € 40,39* | € 48,06 | Ähnlich |  | | | € 50,03* | € 59,54 | Ähnlich | | | | € 253,81* | € 302,03 | Ähnlich | | | | € 94,70* | € 112,69 | Ähnlich | | | | € 75,01* | € 89,26 | Ähnlich | | | | € 37,77* | € 44,95 | Ähnlich | | | | € 29,66* | € 35,30 | Ähnlich | | | | € 40,81* | € 48,56 | Ähnlich | | | | € 78,18* | € 93,03 | Ähnlich | | | | € 114,14* | € 135,83 | Ähnlich | | | | € 31,91* | € 37,97 | Ähnlich | | | | € 36,44* | € 43,36 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 28,40* | € 33,80 | Ähnlich | | | | € 33,24* | € 39,56 | Ähnlich | | | | € 29,94* | € 35,63 | Ähnlich | | | | € 28,79* | € 34,26 | Ähnlich |  | | | € 76,97* | € 91,59 | Ähnlich | | | | € 37,28* | € 44,36 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 44,25* | € 52,66 | Ähnlich | | | | € 39,63* | € 47,16 | Ähnlich | | | | € 44,66* | € 53,15 | Ähnlich | | | | € 49,54* | € 58,95 | Ähnlich | | | | € 110,78* | € 131,83 | Ähnlich | | | | € 52,06* | € 61,95 | Ähnlich | | | | € 37,22* | € 44,29 | Ähnlich | | | | € 84,25* | € 100,26 | Ähnlich | | | | € 42,42* | € 50,48 | Ähnlich | | | | € 64,72* | € 77,02 | Ähnlich | | | | € 57,73* | € 68,70 | Ähnlich | | | | € 44,10* | € 52,48 | Ähnlich | | | | € 110,81* | € 131,86 | Ähnlich | | | | € 107,53* | € 127,96 | Ähnlich | | | | € 108,43* | € 129,03 | Ähnlich | | | | € 94,00* | € 111,86 | Ähnlich | | | | € 56,85* | € 67,65 | Ähnlich | | | | € 21,26* | € 25,30 | Ähnlich | | | | € 32,69* | € 38,90 | Ähnlich | | | | € 35,02* | € 41,67 | Ähnlich | | | | € 62,59* | € 74,48 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich |  | | | € 7,82* | € 9,31 |
|  |  |
|
 |
|
|