Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mzg2t Herst.-Nr.: 7837 EAN: 4008705078375 |
| |
|
|  |  |
 | - Ringalben Fashion aus hochwertigem Material
- Modisch bedruckte Folie, wattiert ·4-Ring Kombimechanik
- Ohne Füllung, optimal abgestimmt auf HERMA Einlageblätter
- Jede Sammlung kann nach Bedarf Seite um Seite auf bis zu 30 Blatt (60 Seiten) erweitert und beliebig umsortiert werden
- Die schnelle Entnahme einzelner Blätter ist ebenso möglich, wie das Kombinieren verschiedener Einlageblätter in einem Album
- Für Fotos: je nach Format
- Seiten: unbefüllt
- Größe (B x H): 26,5 x 31,5 cm
- Farbe: beige
- Motiv: Modisch bedruckt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringordner, Schelle, Archivierung, sammeln, Sammlung, Fotozubehör, Foto-zubehör, Foto-Zubehör, Foto-Album, Foto Album, Album, Alben, Foto-Alben, Fotoalben, Foto Alben, Bilder, Ringalbum, Ring-Album, Ringalben, Ring-Alben, Einlageblatt, Einlageblätter, Einlage-Blatt, Einlage-Blätter, Sammelhüllen, Sammel-Hüllen, Sammel-Hülle, Sammelhülle, Fotobedarf, fotobedarf |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 8,47* |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,90* |
€ 9,62* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 9,84* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 10,02* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 13,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 6,35* | € 7,56 | Ähnlich |  | | | € 6,14* | € 7,31 | Ähnlich | | | | € 11,99* | € 14,27 | Ähnlich | | | | € 10,02* | € 11,92 | Ähnlich | | | | € 10,35* | € 12,32 | Ähnlich | | | | € 11,99* | € 14,27 | Ähnlich |  | | | € 11,17* | € 13,29 | Ähnlich | | | | € 13,65* | € 16,24 | Ähnlich | | | | € 13,65* | € 16,24 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 8,56* | € 10,19 | Ähnlich | | | | € 11,99* | € 14,27 | Ähnlich | | | | € 11,99* | € 14,27 | Ähnlich | | | | € 4,65* | € 5,53 | Ähnlich | | | | € 4,65* | € 5,53 | Ähnlich | | | | € 4,65* | € 5,53 | Ähnlich | | | | € 4,65* | € 5,53 | Ähnlich | | | | € 21,20* | € 25,23 | Ähnlich | | | | € 6,98* | € 8,31 | Ähnlich | | | | € 1,95* | € 2,32 | Ähnlich |  | | | € 10,45* | € 12,44 | Ähnlich |  | | | € 10,45* | € 12,44 | Ähnlich |  | | | € 10,45* | € 12,44 | Ähnlich |  | | | € 9,16* | € 10,90 | Ähnlich |  | | | € 9,16* | € 10,90 | Ähnlich | | | | € 224,56* | € 267,23 | Ähnlich | | | | € 238,35* | € 283,64 | Ähnlich | | | | € 123,32* | € 146,75 | Ähnlich | | | | € 137,13* | € 163,18 |
|  |  |
|
 |
|
|