Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112-mzd2y Herst.-Nr.: 4374 EAN: 4008705043748 |
| |
|
|  |  |
 | - Selbstklebende CD-Etiketten auf A4-Blättern
- Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe
- Für Laserdrucker und Kopierer
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Klare Polyesterfolie
- Umlaufender Rand vorhanden
- Durchmesser: 116 mm
- Innenloch-Durchmesser: 41 mm
- Farbe: transparent
- Etiketten/Blatt: 2
- Blatt/Packung: 25
- Etiketten/Packung: 50
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Folienetikett, Inkjetetiketten, Laseretiketten, Polyesterfolie, Transparente, CD-Etiketten transparent, CD Etiketten transparent, CD-Beschriftung, CD-Etiketten, CDs, CD-ROM, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laser-Etiketten, Laserdrucker, Inkjet, Inkjet-Etiketten, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopieretiketten, Kopier-Etiketten, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten |
|  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,00* | € 15,70* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 15,96* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 16,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 16,64* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 17,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_com |  | Versand von buero2b_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|