Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-6500939 Herst.-Nr.: 2514 EAN: 4008705025140 |
| |
|
|  |  |
 | - Vielzwecketiketten zum Markieren, Adressieren oder Organisieren
- Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier, Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei
- Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
- 111 x 170 mm
- Größe (B x H): 25 x 75 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 8
- Blatt/Packung: 32
- Etiketten/Packung: 256
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Universaletikett, Vielzwecketikett, Haftetiketten, Haft-Etiketten, Orga-Etiketten, Vielzwecketiketten, Vielzweck-Etiketten, Vielzweck Etiketten, Markierungspunkte, Klebepunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungs-Etiketten, Etiketten rechteckig |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 2,64* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,87* |
€ 2,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 2,75* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 2,85* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 2,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 2,75* | € 3,27 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 2,69* | € 3,20 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 8,80* | € 10,47 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,61* | € 3,11 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich | | | | € 2,57* | € 3,06 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,85* | € 3,39 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,53* | € 3,01 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 |
|  |  |
|
 |
|
|