Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-SCH368954 Herst.-Nr.: 368/954 EAN: 4006381341936 |
| |
|
|  |  |
 | Dreikant-Fasermaler STABILO® Trio® Scribbi - MARKE: STABILO
- Dreikant-Fasermaler STABILO® Trio® Scribbi
- Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, aus Polypropylen
- nahezu unverwüstlich - dank gefederter dicker Spitze, Spitze druckgesichert ja/nein
- Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar ja/nein
- Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
- Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm
- Schreibfarbe: orange
- CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Strichstärke: | 1,5 - 2,0 | Farbe des Schaftes: | orange | Clip vorhanden (J/N): | CAA017001 | Material des Schaftes: | Polypropylen | Beschreibung der Besonderheiten: | Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006 | BAB392001: | CE-Zeichen | Produkt-Name: | Dreikant-Fasermaler | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® Scribbi | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | orange | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar (J/N): | CAA017001 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar (J/N): | CAA016001 | Spitze druckgesichert (J/N): | CAA016001 | 1813: | orange, Polypropylen | 1399: | Rundspitze, Spitze druckgesichert | 1400: | Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar ja/nein | 3: | Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006 | 280: | 1,5 - 2,0 mm | 281: | orange | 76: | CE-Zeichen |  | orange, Polypropylen |  | Rundspitze, Spitze druckgesichert |  | Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar ja/nein |  | Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006 |  | Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm |  | Schreibfarbe: orange |  | CE-Zeichen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  | 5 |  |  | € 7,50* | € 0,84* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 4,95* |
€ 0,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Vergleichspreis: 5 Stück für € 4,20* |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 3,60* | € 4,28 | Ähnlich | | | | € 3,60* | € 4,28 | Ähnlich |  | | | € 3,10* | € 3,69 | Ähnlich |  | | | € 3,95* | € 4,70 | Ähnlich |  | | | € 4,20* | € 5,00 | Ähnlich |  | | | € 3,95* | € 4,70 | Ähnlich |  | | | € 4,20* | € 5,00 | Ähnlich |  | | | € 4,20* | € 5,00 | Ähnlich |  | | | € 4,20* | € 5,00 |
|  |  |
|
 |
|
|