Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dreikant-Fasermaler STABILO® Trio® Scribbi, 1,5 - 2,0 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Einzelstift, Kappe geöffnet
Artikel-Nr.:  256-264933
Hersteller:  Stabilo
Herst.-Nr.:  368/933
EAN:  4006381377492

Dreikant-Fasermaler STABILO® Trio® Scribbi

  • MARKE: STABILO
  • Dreikant-Fasermaler STABILO® Trio® Scribbi
  • Schaft in Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, aus Polypropylen
  • nahezu unverwüstlich - dank gefederter dicker Spitze, Spitze druckgesichert
  • Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
  • Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm
  • Schreibfarbe: hellgrün
  • CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1,5 - 2,0
Farbe des Schaftes:
hellgrün
Clip vorhanden (J/N):
CAA017001
Material des Schaftes:
Polypropylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
BAB392001:
CE-Zeichen
Produkt-Name:
Dreikant-Fasermaler
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® Scribbi
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgrün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar (J/N):
CAA017001
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar (J/N):
CAA016001
Spitze druckgesichert (J/N):
CAA016001
1813:
hellgrün, Polypropylen
1399:
Rundspitze, Spitze druckgesichert
1400:
Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
3:
Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
280:
1,5 - 2,0 mm
281:
hellgrün
76:
CE-Zeichen
hellgrün, Polypropylen
Rundspitze, Spitze druckgesichert
Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
Dreikant-Design für sicheren, ergonomischen Halt in Kinderhänden. Designpreise: 2006 iF product design award, 2006 pbs Industrie Produkt des Jahres 2006
Strichstärke: 1,5 - 2,0 mm
Schreibfarbe: hellgrün
CE-Zeichen
... > OfficeCM > OfficeCM - STABILO > STABILO
Angebote (1)
Versand
Netto
Zeichenprofi_de
€ 4,95*
€ 0,86*
Preise von Zeichenprofi_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Zeichenprofi_de
Versand von Zeichenprofi_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Zeichenprofi_de
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG