Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Origin Storage DELL-120/5-NB7


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-M152786
Hersteller:  Origin Storage
Herst.-Nr.:  DELL-120/5-NB7
EAN:  5055146547600
Origin Storage - Festplatte - 120 GB - intern - 2.5" - IDE - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5"
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Erweiterter Teileaustausch - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Montagekit
Inbegriffen
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
IDE
Kapazität
120 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: interne Festplatten
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 118,97*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 130,40*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,97*
€ 141,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG